토글 스위치
SPDT 토글 스위치
UL 및 CSA 인증을받은 Carling 토글 스위치는 On / Off 및 저전압 (12/24 VDC) 애플리케이션을위한 상업용 및 주거용 전기 기기 / 장비에 널리 사용됩니다. 이 SPDT 토글 스위치는 회로의 전류 흐름을 용이하게하는 견고한 기계식 레버 핸들과 AC 파가 제로 에너지 수준을 통과 할 수 있도록 약간의 시간 지연을 제공하는 느린 차단 접점 메커니즘을 특징으로합니다. 수명은 50000 사이클, 절연 내력은 1000V, AC 접점 정격은 15VAC에서 125A입니다. 이 모든 토글 스위치는 먼지 축적을 방지하기 위해 추적 방지 성형 케이스에 보관되어 있습니다.
UL 및 CSA 인증을받은 Carling 토글 스위치는 On / Off 및 저전압 (12/24 VDC) 애플리케이션을위한 상업용 및 주거용 전기 기기 / 장비에 널리 사용됩니다. 이 SPDT 토글 스위치는 회로의 전류 흐름을 용이하게하는 견고한 기계식 레버 핸들과 AC 파가 제로 에너지 수준을 통과 할 수 있도록 약간의 시간 지연을 제공하는 느린 차단 접점 메커니즘을 특징으로합니다. 수명은 50000 사이클, 절연 내력은 1000V, AC 접점 정격은 15VAC에서 125A입니다. 이 모든 토글 스위치는 먼지 축적을 방지하기 위해 추적 방지 성형 케이스에 보관되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 장착 구멍 | 연결 수 | 줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 스위치 기능 | 터미널 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FC54-73 | ₩9,922 | ||||||
B | 2FC53-73-TABS | ₩5,530 | ||||||
C | 2FB54-73 | ₩6,510 | ||||||
D | 2FB53-73-TABS | ₩5,302 | ||||||
C | 2FC54-73 | ₩6,807 | ||||||
B | 2GG51-73 | ₩7,839 | ||||||
E | LT-1561-601-012 | ₩12,285 | ||||||
B | 2GP51-73 | ₩9,642 |
SPST 토글 스위치
스타일 | 모델 | 스위치 기능 | AC 접점 등급 | 액추에이터 길이 | 터미널 | HP | 장착 구멍 | 연결 수 | 줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FA54-73 | ₩9,327 | |||||||||
A | 6FA58-73 | ₩8,487 | |||||||||
B | 110-S-73 | ₩8,487 | |||||||||
C | 2FAA01-73 | ₩7,875 | |||||||||
C | 2FA53-73-TABS | ₩7,000 | |||||||||
D | 111-16-73 | ₩7,437 | |||||||||
C | CA201-73 | ₩6,982 | |||||||||
E | LT-1511-610-012 | ₩12,442 | |||||||||
A | 2FA54-73 | ₩5,477 |
SPST 토글 스위치
DPST 토글 스위치
DPDT 토글 스위치
2 극 토글 스위치
Hubbell 배선 장치-Kellems 초고하중 산업용 및 사양 등급 상업용 시리즈인 2극 토글 스위치는 건설 및 산업용 애플리케이션의 단일 위치에서 두 개의 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 단자를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 유선/사전 배선 설계가 특징입니다. 이 스위치는 내구성과 내식성을 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은 합금 접점이 있는 열가소성/열경화성 구조를 가지고 있습니다. 선택한 모델에는 부하가 켜짐(조종등) 위치에 있을 때 신호를 보내는 LED 표시기와 승인된 액세스 제어를 위한 잠금 키 스위치가 포함됩니다. 갈색, 검정색, 빨간색, 흰색, 아몬드색, 흰색, 상아색, 회색 및 밝은 아몬드색의 15, 20 및 30A 정격 전류로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Raptor 공급업체도 제공합니다. 3방향 초대형 산업용 토글 스위치 2개의 다른 위치에서 전기 설비를 제어하기 위한 유사한 기능 및 사양.
Hubbell 배선 장치-Kellems 초고하중 산업용 및 사양 등급 상업용 시리즈인 2극 토글 스위치는 건설 및 산업용 애플리케이션의 단일 위치에서 두 개의 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 단자를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 유선/사전 배선 설계가 특징입니다. 이 스위치는 내구성과 내식성을 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은 합금 접점이 있는 열가소성/열경화성 구조를 가지고 있습니다. 선택한 모델에는 부하가 켜짐(조종등) 위치에 있을 때 신호를 보내는 LED 표시기와 승인된 액세스 제어를 위한 잠금 키 스위치가 포함됩니다. 갈색, 검정색, 빨간색, 흰색, 아몬드색, 흰색, 상아색, 회색 및 밝은 아몬드색의 15, 20 및 30A 정격 전류로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Raptor 공급업체도 제공합니다. 3방향 초대형 산업용 토글 스위치 2개의 다른 위치에서 전기 설비를 제어하기 위한 유사한 기능 및 사양.
스타일 | 모델 | 잠금 | 암페어 AC | 색상 | 극 수 | 정격 HP | 폭 | 입/출력 라인 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3032W | ₩150,500 | RFQ | ||||||||
B | CSL220 | ₩26,208 | |||||||||
C | CSB220LA | ₩30,520 | |||||||||
D | CSB215GY | ₩25,844 | |||||||||
E | HBL1222엘지 | ₩79,436 | |||||||||
F | CSB215I | ₩25,844 | |||||||||
G | HBL1388 | ₩180,544 | |||||||||
H | CSB215 | ₩25,844 | |||||||||
I | CSB220W | ₩30,520 | |||||||||
J | HBL1382I | ₩145,292 | |||||||||
C | CSB215LA | ₩25,844 | |||||||||
K | CSB220R | ₩30,520 | |||||||||
L | HBL1222BK | - | RFQ | ||||||||
M | CSL215GY | ₩26,208 | |||||||||
N | CSL220LA | ₩26,208 | |||||||||
O | CSL215BK | ₩26,208 | |||||||||
P | CSB220BK | ₩30,520 | |||||||||
Q | HBL1202L | ₩72,520 | |||||||||
R | CSL215 | ₩26,208 | |||||||||
S | HBL1202엘지 | ₩72,520 | |||||||||
T | HBL1222LW | ₩79,436 | |||||||||
M | CSL220GY | ₩26,208 | |||||||||
U | HBL1222LA | - | RFQ | ||||||||
V | CSL220AL | ₩26,208 | |||||||||
W | CSL220R | ₩26,208 |
SPDT 토글 스위치
3 방향 토글 스위치, 15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line Series의 3방향 토글 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 서로 다른 두 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 배선 연결을 최적화하기 위해 후면 및 측면 유선 또는 사전 배선 설계가 있습니다. 이 스위치는 내구성과 내부식성을 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은 합금 접점이 있는 열가소성/열경화성 구조가 특징입니다. 선택한 모델에는 부하가 On 또는 Off 위치에 있을 때 신호를 보내는 LED 표시기가 통합되어 있습니다. 아이보리, 그레이, 라이트 아몬드, 클리어, 아몬드, 브라운, 레드, 화이트, 블랙 컬러의 2A 및 15A 전류 등급으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 단극 토글 스위치 단일 위치에서 두 개의 전기 설비를 제어하기 위한 유사한 기능 및 사양을 제공합니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line Series의 3방향 토글 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 서로 다른 두 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 배선 연결을 최적화하기 위해 후면 및 측면 유선 또는 사전 배선 설계가 있습니다. 이 스위치는 내구성과 내부식성을 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은 합금 접점이 있는 열가소성/열경화성 구조가 특징입니다. 선택한 모델에는 부하가 On 또는 Off 위치에 있을 때 신호를 보내는 LED 표시기가 통합되어 있습니다. 아이보리, 그레이, 라이트 아몬드, 클리어, 아몬드, 브라운, 레드, 화이트, 블랙 컬러의 2A 및 15A 전류 등급으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 단극 토글 스위치 단일 위치에서 두 개의 전기 설비를 제어하기 위한 유사한 기능 및 사양을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 자재 | 동작 | 색상 | 정격 전압 | 폭 | 입/출력 라인 | 현재 평가 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RS315LA | ₩13,888 | |||||||||
B | RS315AL | - | RFQ | ||||||||
C | DS320GYLV | - | RFQ | ||||||||
D | DS320ILV | - | RFQ | ||||||||
E | HBL18203LCN | ₩61,796 | |||||||||
F | RS315I | ₩13,888 | |||||||||
G | HBL18223ICN | ₩54,544 | |||||||||
H | DS320BKLV | - | RFQ | ||||||||
I | DS320LV | - | RFQ | ||||||||
J | RS315ILAL | - | RFQ | ||||||||
K | CSB320WHLV | ₩30,604 | RFQ | ||||||||
L | DS320RLV | - | RFQ | ||||||||
M | CSB320ILV | ₩30,604 | RFQ | ||||||||
N | RS315ILLA | ₩24,136 | |||||||||
O | CSB320RLV | ₩30,604 | RFQ | ||||||||
P | RS315SAL | - | RFQ | ||||||||
Q | RS315ILC | ₩24,136 | |||||||||
R | RS315S | ₩14,700 | |||||||||
S | DS320WLV | - | RFQ | ||||||||
T | CSB320LALV | ₩30,604 | RFQ | ||||||||
U | DS320ALLV | - | RFQ | ||||||||
V | DS320LALV | - | RFQ | ||||||||
W | RS315BK | ₩13,888 | |||||||||
X | CSB320BKLV | ₩30,604 | RFQ | ||||||||
Y | RS315SLA | ₩14,700 |
1 극 조명 토글 스위치, 15A / 20A
Hubbell 배선 장치-Kellems SNAPConnect 시리즈, 1극 조명 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 단일 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 부하가 꺼짐 위치에 있을 때 신호를 보내는 LED 표시기가 있습니다. 노출된 활성 단자가 없는 이 스위치는 내구성과 내식성을 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은 합금 접점이 있는 열경화성/열가소성 구조를 가지고 있습니다. 일부 모델은 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 유선 설계를 특징으로 합니다. 검정색, 흰색, 상아색, 투명색 및 빨간색 색상이 있는 15A 및 20A의 정격 전류에서 사용할 수 있는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 3방향 조명 토글 스위치 2개의 다른 위치에서 전기 설비를 제어하기 위한 유사한 기능 및 사양을 가진 초강력 산업용 시리즈.
Hubbell 배선 장치-Kellems SNAPConnect 시리즈, 1극 조명 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 단일 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 부하가 꺼짐 위치에 있을 때 신호를 보내는 LED 표시기가 있습니다. 노출된 활성 단자가 없는 이 스위치는 내구성과 내식성을 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은 합금 접점이 있는 열경화성/열가소성 구조를 가지고 있습니다. 일부 모델은 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 유선 설계를 특징으로 합니다. 검정색, 흰색, 상아색, 투명색 및 빨간색 색상이 있는 15A 및 20A의 정격 전류에서 사용할 수 있는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 3방향 조명 토글 스위치 2개의 다른 위치에서 전기 설비를 제어하기 위한 유사한 기능 및 사양을 가진 초강력 산업용 시리즈.
스타일 | 모델 | 길이 | 암페어 AC | 애플리케이션 환경 | 정격 HP | 폭 | 배선 방법 | 색상 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL1221ILC | ₩144,725 | |||||||||
B | HBL1201IL | ₩111,335 | |||||||||
C | SNAP1201ILWNA | ₩47,897 | |||||||||
D | SNAP1201ILBKNA | ₩47,897 | |||||||||
E | SNAP1201ILRNA | ₩47,897 | |||||||||
F | SNAP1221ILRNA | ₩68,075 | |||||||||
G | SNAP1221ILWNA | ₩68,075 | |||||||||
H | SNAP1201 일 리나 | ₩47,897 | |||||||||
I | SNAP1221ILBKNA | ₩68,075 | |||||||||
J | SNAP1221 일 리나 | ₩68,075 |
3 방향 토글 스위치, Extreme Heavy-Duty Industrial Series
Hubbell Wiring Device-Kellems extra heavy-duty industrial series, 3-way 토글 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 서로 다른 두 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 단자를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 유선 설계가 있습니다. 이 스위치는 내구성과 내식성을 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은 합금 접점이 있는 열경화성 구조가 특징입니다. 일부 모델에는 승인된 액세스 제어를 위한 잠금 키 스위치가 포함되어 있습니다. 갈색, 검은색, 빨간색, 흰색, 상아색, 회색 및 밝은 아몬드 색상으로 2, 15 및 20A의 정격 전류로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 1극 초강력 산업용 토글 스위치 단일 위치에서 전기 설비를 제어하기 위한 유사한 기능 및 사양을 제공합니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems extra heavy-duty industrial series, 3-way 토글 스위치는 건설 및 산업 응용 분야의 서로 다른 두 위치에서 전기 설비를 제어하는 데 이상적입니다. 단자를 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 유선 설계가 있습니다. 이 스위치는 내구성과 내식성을 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은 합금 접점이 있는 열경화성 구조가 특징입니다. 일부 모델에는 승인된 액세스 제어를 위한 잠금 키 스위치가 포함되어 있습니다. 갈색, 검은색, 빨간색, 흰색, 상아색, 회색 및 밝은 아몬드 색상으로 2, 15 및 20A의 정격 전류로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 1극 초강력 산업용 토글 스위치 단일 위치에서 전기 설비를 제어하기 위한 유사한 기능 및 사양을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 암페어 AC | 색상 | 현재 평가 | 학년 | 높이 | 잠금 | 정격 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL1203BK | - | RFQ | |||||||
B | HBL1203L | ₩64,568 | ||||||||
C | HBL1223LI | ₩77,532 | ||||||||
D | HBL1203W | ₩67,305 | ||||||||
E | HBL1223엘지 | ₩77,532 | ||||||||
F | HBL1223LA | ₩47,012 | RFQ | |||||||
G | HBL1223BK | ₩56,616 | ||||||||
H | HBL1203LW | ₩64,568 | ||||||||
I | HBL1203LI | ₩64,568 | ||||||||
J | HBL1203엘지 | ₩64,568 | ||||||||
K | HBL3033I | ₩88,760 | ||||||||
L | HBL1223LW | ₩77,532 | ||||||||
M | HBL1203GY | ₩67,305 | ||||||||
N | HBL1203I | ₩67,305 | ||||||||
O | HBL1203 | ₩67,305 | ||||||||
P | HBL1223GY | ₩67,672 | ||||||||
Q | HBL1223L | ₩133,350 | ||||||||
R | HBL1223W | ₩67,672 | ||||||||
S | HBL1223I | ₩67,672 | ||||||||
T | HBL1223R | ₩67,672 | ||||||||
U | HBL1223 | ₩67,672 | ||||||||
V | HBL3033 | ₩141,120 |
토글 스위치, 4방향 기능
2극 토글 스위치, 20A, Hubbell-PRO 시리즈
Hubbell 배선 장치-Kellems Hubbell-PRO 시리즈 토글 스위치는 건설 및 산업 분야에서 한 번에 두 개의 개별 회로를 제어하는 데 이상적입니다. 배선 연결을 최적화하기 위해 후면 및 측면 유선 또는 사전 배선 설계가 있습니다. 이 20A 스위치는 내구성과 내식성을 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은 합금 접점이 있는 열가소성 구조를 가지고 있습니다. 아이보리, 그레이, 라이트 아몬드, 아몬드, 브라운, 레드, 화이트, 블랙 색상으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 또한 제공 3방향 토글 스위치 2개의 다른 위치에서 전기 설비를 제어하기 위한 동일한 시리즈의.
Hubbell 배선 장치-Kellems Hubbell-PRO 시리즈 토글 스위치는 건설 및 산업 분야에서 한 번에 두 개의 개별 회로를 제어하는 데 이상적입니다. 배선 연결을 최적화하기 위해 후면 및 측면 유선 또는 사전 배선 설계가 있습니다. 이 20A 스위치는 내구성과 내식성을 위해 아연 도금 강철 브리지, 나일론 토글 및 은 합금 접점이 있는 열가소성 구조를 가지고 있습니다. 아이보리, 그레이, 라이트 아몬드, 아몬드, 브라운, 레드, 화이트, 블랙 색상으로 제공되는 다양한 스위치 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 또한 제공 3방향 토글 스위치 2개의 다른 위치에서 전기 설비를 제어하기 위한 동일한 시리즈의.
Plugtail 시리즈 XNUMX방향 토글 스위치
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | |
---|---|---|---|---|
A | PT20AC3-LA | RFQ | ||
B | PT15AC3-LA | RFQ | ||
C | PT20AC3-BK | RFQ | ||
D | PT20AC3 | RFQ | ||
E | PT20AC3-GRY | RFQ | ||
F | PT20AC3-I | RFQ | ||
G | PT20AC3-레드 | RFQ | ||
H | PT15AC3-W | RFQ | ||
I | PT20AC3-W | RFQ |
Plugtail 계열 조명 토글 스위치
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 극 수 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PT20AC3-CSL | RFQ | |||
A | PT20AC1-CSL | RFQ | |||
B | PT20AC1-ISL | RFQ | |||
B | PT20AC3-ISL | RFQ | |||
C | PT20AC1-WSL | RFQ | |||
C | PT20AC3-WSL | RFQ | |||
C | PT15AC1-WSL | RFQ | |||
C | PT15AC3-WSL | RFQ |
하드 사용 사양 등급 XNUMX 극 스위치
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 정격 전압 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CSB15AC1-LA | RFQ | |||
B | CSB20AC1-LA | RFQ | |||
C | CSB20AC1-BK | RFQ | |||
D | CSB20AC1 | RFQ | |||
E | CSB15AC1 | RFQ | |||
F | CSB20AC1-GRY | RFQ | |||
G | CSB15AC1-GRY | RFQ | |||
H | CSB15AC1-I | RFQ | |||
I | CSB20AC1-I | RFQ | |||
J | CSB20AC1-W | RFQ | |||
K | CSB15AC1-W | RFQ |
Trademaster 시리즈 단극 조명 토글 스위치
스타일 | 모델 | 색상 | |
---|---|---|---|
A | 660-슬래그 | RFQ | |
A | 660-SG | RFQ | |
A | Territoriale gedrach: it bestudearjen fan de dominânsje fan 'e bisten | RFQ | |
A | 660S-WG | RFQ |
토글 스위치
조명 토글 스위치
7700 시리즈 토글 스위치
Eaton 7700 시리즈 토글 스위치는 전기 회로 및 장비 제어를 위한 자동차, 산업, 항공우주 및 상업 부문에 이상적입니다. 조명 시스템, 기계 작동 및 모터 제어에 사용되며 다중 회로 제어를 위한 3PST/3PDT 접점 형태가 특징입니다. 이 스위치에는 나사 단자가 있어 전기 배선을 위한 안정적이고 안전한 연결을 제공합니다. 제어판에 쉽게 통합하고 쉽게 설치할 수 있도록 패널 장착 기능을 제공합니다. 이 스위치는 10VAC에서 250A, 15VAC에서 125A의 AC 접점 정격을 제공하며 고성능 및 안전성으로 다양한 전기 부하를 처리할 수 있습니다.
Eaton 7700 시리즈 토글 스위치는 전기 회로 및 장비 제어를 위한 자동차, 산업, 항공우주 및 상업 부문에 이상적입니다. 조명 시스템, 기계 작동 및 모터 제어에 사용되며 다중 회로 제어를 위한 3PST/3PDT 접점 형태가 특징입니다. 이 스위치에는 나사 단자가 있어 전기 배선을 위한 안정적이고 안전한 연결을 제공합니다. 제어판에 쉽게 통합하고 쉽게 설치할 수 있도록 패널 장착 기능을 제공합니다. 이 스위치는 10VAC에서 250A, 15VAC에서 125A의 AC 접점 정격을 제공하며 고성능 및 안전성으로 다양한 전기 부하를 처리할 수 있습니다.
더 알아보기
- 가스 및 수도관 커넥터
- 배수 설비 세척
- 하드웨어
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 브론즈
- 나사 측정 게이지
- 체인 및 케이블 후크
- 단일 압력 제어
- 공기 작동 식 다이어프램 펌프 액세서리
- 변기 와셔
- AIR HANDLER 패널 에어 필터
- KOHLER 마운팅 키트
- STANLEY 립 클로 Hammr Antivibe
- EBERBACH 헤비 듀티 블렌더
- DIXON 계측 유니온 엘보
- HOFFMAN ProLine G2 스윙 아웃 마운팅 서브패널
- SPEARS VALVES PRIMER-70 클리어 인더스트리얼 스트렝스 프라이머
- HUOT 디스펜서
- SALISBURY 실드 어셈블리
- EATON 변압기 장착 플레이트 어셈블리