EATON 7700 시리즈 토글 스위치
7700 시리즈 토글 스위치
Eaton 7700 시리즈 토글 스위치는 전기 회로 및 장비 제어를 위한 자동차, 산업, 항공우주 및 상업 부문에 이상적입니다. 조명 시스템, 기계 작동 및 모터 제어에 사용되며 다중 회로 제어를 위한 3PST/3PDT 접점 형태가 특징입니다. 이 스위치에는 나사 단자가 있어 전기 배선을 위한 안정적이고 안전한 연결을 제공합니다. 제어판에 쉽게 통합하고 쉽게 설치할 수 있도록 패널 장착 기능을 제공합니다. 이 스위치는 10VAC에서 250A, 15VAC에서 125A의 AC 접점 정격을 제공하며 고성능 및 안전성으로 다양한 전기 부하를 처리할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 솔레노이드 밸브 매니 폴드 액세서리
- 파이프 및 튜빙 브러시
- 콘크리트 파워 커터 액세서리
- 벨트 드라이브 송풍기 액세서리
- 냉각 사이트 글라스
- 호스 릴
- 비옷
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 작업대
- 윤활유 보관 및 분배
- APPROVED VENDOR 커플 링, CTS
- DAYTON 모터가 없는 송풍기, 휠 직경 12-1/2
- WESTWARD 스틱 전극 브론즈 1/8 인치
- DURHAM MANUFACTURING 플랫폼 트럭, 플랫 바 데크
- SPEARS VALVES PVC 엘라스토머 익스팬션 조인트, EPDM 벨로우즈 포함, 소켓
- BRYANT 벽 스위치
- VESTIL POW-CAR 시리즈 로우 프로파일 전동 캐러셀
- NIBCO 보닛 개스킷
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDVS 단일 감속 감속기
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 YCS 시리즈 표준 강철 및 주철 평 기어, 6 피치