VESTIL POW-CAR 시리즈 로우 프로파일 전동 캐러셀
필터
배터리 포함 : 아니 , 용량: 4000의 파운드. , 색상: 파랑, 노랑 , 코드 길이: 96 피트 , 깊이: 96 " , 발 제어 전원 코드 길이: 96 " , 프레임 색상: 파랑, 노랑 , 포함: 접근 램프 포함 , 설치 하드웨어 포함: 가능 , 재료: 강철 , 작업 유형: 발 운영 , 단계: 1 , 전원 코드 길이: 96 피트 , 램프 접근 등급: 300도 , RPM 범위: 3 ~ 12 RPM , 턴테이블 재질: 강철 , 전압: 115V 교류
스타일 | 모델 | HP | 항목 | 길이 | 전원 | 턴테이블 직경 | 턴테이블 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | POW-CAR-50 | 0.5 마력 | 회전 플랫폼 | 85.25 " | 전기 | 50 " | 2.06 " | 50 " | ₩ 7,317,265 | |
B | POW-CAR-AR5 | 1 / 2 hp | 동력 회전 목마 | 96 " | 전기 유선 | 51 " | 1" | 92 5 / 8 " | ₩ 8,905,756 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 바닥 매트
- 푸시 버튼 액세서리
- 천장 장착형 에어컨
- 믹싱 패들
- 멀티 헤드 연산자
- 드릴 액세서리
- 접지 오류 보호
- 교통안전
- 도어 및 도어 프레임
- 합금강
- TOUGH GUY 스퀴지 핸들
- APPROVED VENDOR 감소 엘보, 90도, FNPT, 클래스 125, 빨간색 황동
- VULCAN HART 점퍼 스트랩
- LYON 스토리지 캐비닛
- THOMAS & BETTS 체이스 커넥터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/16-12 Un
- EATON 91000T 시리즈 접점 블록
- NEOPERL 스위블 스프레이
- ALL MATERIAL HANDLING CDFX 시리즈 Clevis 단축 후크