항목 | 회전 플랫폼 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파랑, 노랑 |
코드 길이 | 96 피트 |
풋 컨트롤 전원 코드 길이 | 96 " |
프레임 색상 | 파랑, 노랑 |
HP | 0.5 마력 |
설치 하드웨어 포함 | 가능 |
길이 | 85.25 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
작업 유형 | 발 운영 |
상 | 1 |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pow-car-50.pdf |
RPM 범위 | 3 ~ 12 RPM |
턴테이블 직경 | 50 " |
턴테이블 높이 | 2.06 " |
UPC | 691215116077 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 50 " |
선박 중량 (kg) | 201.15 |
선박 높이 (cm) | 39.69 |
선박 길이 (cm) | 216.54 |
선박 폭 (cm) | 127 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | HP | 항목 | 길이 | 전원 | 턴테이블 직경 | 턴테이블 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW-CAR-AR5 | 1 / 2 hp | 동력 회전 목마 | 96 " | 전기 유선 | 51 " | 1" | 92 5 / 8 " | ₩ 8,905,756 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.