항목 | 동력 회전 목마 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파랑, 노랑 |
깊이 | 96 " |
풋 컨트롤 전원 코드 길이 | 96 " |
HP | 1 / 2 hp |
포함 사항 | 접근 램프 포함 |
설치 하드웨어 포함 | 가능 |
길이 | 96 " |
자재 | 강철 |
최대 RPM | 12 RPM |
최소 RPM | 3 RPM |
운전 방식 | 발 운영 |
작업 유형 | 발 운영 |
상 | 1 |
전원 코드 길이 | 96 피트 |
전원 | 전기 유선 |
램프 접근 등급 | 300도 |
RPM 범위 | 3 ~ 12 RPM |
턴테이블 직경 | 51 " |
턴테이블 높이 | 1" |
턴테이블 소재 | 강철 |
UPC | 691215230490 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 92 5 / 8 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | HP | 항목 | 길이 | 전원 | 턴테이블 직경 | 턴테이블 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW-CAR-50 | 0.5 마력 | 회전 플랫폼 | 85.25 " | 전기 | 50 " | 2.06 " | 50 " | ₩ 7,317,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.