밴조 피팅 호스 클램프, 스테인레스 스틸
필터
자료: 스테인리스 강 , 스타일: 슈퍼 클램프 , 유형: 집게
스타일 | 모델 | 맥스. 외부 Dia. | 최소 내부 Dia. | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TC130 | 1.7 " | 1.62 " | 1 / 4 " | ₩ 23,296 | |
B | TC120 | 1.34 " | 1.2 " | 1" | ₩ 21,896 | |
C | TC150 | 1.75 " | 1.93 " | 1 1 / 2 " | ₩ 8,400 | |
D | TC162 | 1.87 " | 1.2 " | 1 / 4 " | ₩ 8,400 | |
E | TC181 | 2.06 " | 1.5 " | 1 / 4 " | ₩ 8,400 | |
F | TC206 | 2.4 " | 2.31 " | 2" | ₩ 24,136 | |
G | TC218 | 2.5 " | 2.06 " | 2" | ₩ 8,400 | |
H | TC193 | 2.18 " | 2.18 " | 1 1 / 2 " | ₩ 22,428 | |
I | TC224 | 2.55 " | 2.5 " | 2" | ₩ 24,136 | |
J | TC231 | 2.62 " | 2.24 " | 2" | ₩ 8,400 | |
K | TC250 | 2.81 " | 2.87 " | 2" | ₩ 24,136 | |
L | TC287 | 3.18 " | 3.31 " | 2" | ₩ 24,136 | |
M | TC312 | 3.49 " | 3.43 " | 3" | ₩ 24,500 | |
N | TC331 | 3.62 " | 3.12 " | 3" | ₩ 8,400 | |
O | TC343 | 3.75 " | 4.25 " | 3" | ₩ 8,400 | |
P | TC425 | 4.56 " | 4.38 " | 4" | ₩ 26,600 | |
Q | TC438 | 4.76 " | 4.56 " | 4" | ₩ 38,724 | |
R | TC456 | 4.94 " | 1.3 " | 4" | ₩ 36,624 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실리콘 튜브
- 손상 표시기 라벨
- 고무 테두리
- 육각 키 스탠드
- 실험실 보관 및 운반 용기
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 클램프
- 호퍼 및 큐브트럭
- 사서함 및 게시물
- 구색
- BURNDY 터미널 / 오프셋 혀 기계 커넥터
- SOLBERG 입구 필터 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm
- DAYTON 모터, 1/3 HP
- ANVIL 스케줄 40 블랙 파이프 니플
- MARTIN SPROCKET 단일 스레드 웜, 12 피치
- MAXXIMA 회전/주차/전면 조명
- ALLEGRO SAFETY 안전모 쿨링 넥 쉐이드
- SMC VALVES Cls1 시리즈 단방향 잠금 실린더
- BROWNING 2VP 시리즈 주철 시브, 홈 2개
- BROWNING 358 시리즈 8VX 그립벨트 및 그립노치 벨트