그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토글 스위치 |
암페어 AC | 20 |
항균 | 아니 |
애플리케이션 환경 | 상업 환경 |
색상 | 검정 |
현재 평가 | 20 |
유전체 강도 | 1500 분 동안 최소 1V AC 견딤 |
학년 | Commercial |
높이 | 1.74 " |
지시자 | 블루 LED |
길이 | 4.18 " |
잠금 | 아니 |
자재 | 열가소성 물질 |
극 수 | 1 |
온도 운영. | 최대 연속 75 Deg. C 및 최소 -40 Deg. 영향없는 C |
정격 HP | 1 ~ 2 |
스타일 | 전환 |
스위치 기능 | 유지 |
스위치 스타일 | 전환 |
스위치 유형 | 1 극 |
전압 (AC) | 120 ~ 277 |
정격 전압 | 120-277 VAC |
폭 | 1.3 " |
배선 방법 | 배선 모듈 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 암페어 AC | 애플리케이션 환경 | 정격 HP | 폭 | 배선 방법 | 색상 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP1201 일 리나 | 4.18 " | 15 | 상업 환경 | 0.5 ~ 2 | 1.3 " | 배선 모듈 | 상아 | 15 | ₩ 47,897 | ||
SNAP1201ILWNA | 4.18 " | 15 | 상업 환경 | 0.5 ~ 2 | 1.3 " | 배선 모듈 | 백 | 15 | ₩ 47,897 | ||
SNAP1201ILBKNA | 4.18 " | 15 | 상업 환경 | 0.5 ~ 2 | 1.3 " | 배선 모듈 | 검정 | 15 | ₩ 47,897 | ||
SNAP1201ILRNA | 4.18 " | 15 | 상업 환경 | 0.5 ~ 2 | 1.3 " | 배선 모듈 | 빨간색 | 15 | ₩ 47,897 | ||
SNAP1221 일 리나 | 4.18 " | 20 | 상업 환경 | 1 ~ 2 | 1.3 " | 배선 모듈 | 상아 | 20 | ₩ 68,075 | ||
SNAP1221ILRNA | 4.18 " | 20 | 상업 환경 | 1 ~ 2 | 1.3 " | 배선 모듈 | 빨간색 | 20 | ₩ 68,075 | ||
SNAP1221ILWNA | 4.18 " | 20 | 상업 환경 | 1 ~ 2 | 1.3 " | 배선 모듈 | 백 | 20 | ₩ 68,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.