항목 | 토글 스위치 |
AC 접점 등급 | 20A @ 125V, 10A @ 250V |
액추에이터 색상 | 은 |
액추에이터 길이 | 0.75 " |
액추에이터 스타일 | 믿고 |
연락처 양식 | DPST |
HP | 1.5 |
장착 구멍 | 0.5 "Dia. |
연결 수 | 4 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 185도 |
권장 용도 | 전동 공구 및 모터 제어 스위치 애플리케이션 |
줄기 Dia. 및 스레드 크기 | 15 / 32-32 NS-2A |
줄기 길이 | 0.5 " |
스위치 기능 | 온 / 오프 |
터미널 | 빠른 연결 탭 |
UPC | 783250573509 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8536509040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 스위치 기능 | 터미널 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
774103 | 순간 온 / 오프 | 나사 | ₩ 19,932 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.