DAYTON 덕트 송풍기, 18인치
스타일 | 모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 입구 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5AV80 | - | - | - | - | - | - | - | 13-1 / 4 " | ₩ 4,387,372 | |
A | 7H475 | 3760 | 1141 | 4680 | 3290 | 2523 | - | 3.2-2.9/1.4 | 12 1 / 2 " | ₩ 5,671,505 | |
A | 7H462 | 4610 | 1306 | 5357 | 4281 | 3884 | 3332 | 18 / 9.3-9.0 | 12 1 / 2 " | ₩ 5,599,212 | |
A | 7H476 | 4610 | 1306 | 5357 | 4281 | 3884 | 3332 | 4.4-4.0/2.0 | 12 1 / 2 " | ₩ 5,711,195 | |
A | 7H463 | 5236 | 1437 | 5894 | 4964 | 4662 | 4298 | 21.0 / 11.3-10.5 | 12 1 / 2 " | ₩ 5,909,925 | |
A | 7H477 | 5236 | 1437 | 5894 | 4964 | 4662 | 4298 | 6.1-5.5/2.8 | 12 1 / 2 " | ₩ 5,787,757 |
덕트 송풍기, 18인치
Dayton 덕트 송풍기는 산업 및 상업 공간에 깨끗한 공기를 공급하는 데 사용됩니다. 흡기 및 배기 시스템, 보충 공기 시스템 및 리턴 시스템에 사용하기에 적합합니다. 그들은 아연 도금 강철 구조를 특징으로 하며 고압 작업에서 매우 낮은 소음 수준을 위해 뒤로 기울어진 바퀴를 가지고 있습니다. 이 원심 덕트 송풍기에는 칼라가 있어 덕트 연결을 단순화하고 각 측면의 패널을 통해 내부 부품에 빠르게 접근할 수 있습니다. 그리스를 다시 칠할 수 있는 필로우 블록 베어링은 원활한 서비스를 제공합니다. 또한 수명 연장을 위한 베어링 및 모터 커버가 포함되어 있으며 손쉬운 유지 관리를 위해 액세스 패널이 제공됩니다. 1, 1.5 및 2 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 덕트 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 문 경첩
- 유니버설 조인트
- Lockset 래치
- AC 속도 제어
- 용접 청소 시스템 액세서리
- 송풍기
- 렌치
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 폼
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- PARKER 스트리트 티, 스테인리스 스틸
- WILTON TOOLS 크로스 핀 해머
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 니들 스케일러
- KEO 60도 카운터 싱크 각도 코발트 주석
- Champion Tool Storage 모듈식 작업대
- KERN AND SOHN BFN-ACC 시리즈 상승 경사로
- HALLOWELL 벌크 스토리지 랙
- SPEEDAIRE 베인
- WESTWARD 스토퍼 어셈블리, 1/4s
- GASTON MILLE 섭씨 안전화