항목 | 인라인 덕트 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
송풍기 RPM | 1141 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 4680 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 4549 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 4412 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 4269 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 4127 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 3949 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 3760 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 3290 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 2523 |
완전 부하 암페어 | 3.2-2.9/1.4 |
높이 | 28 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 12 1 / 2 " |
입구 높이 (인치) | 23 7 / 8 |
입구 폭 (인치) | 23 7 / 8 |
맥스. BHP | 1.04 |
최대 깊이 | 28 " |
맥스. 입구 온도. | 160도 F |
맥스. 모터 높이 | 13 3/4 인치 |
모터 인클로저 | 방적 에어 오버 열기 |
모터 HP | 1 |
모터 RPM | 1329 |
모터 유형 | 삼상 |
장착 위치 | 수직 수평 |
출구 Dia. | 12-1 / 2 " |
출구 높이 | 23 7 / 8 " |
출구 폭 | 23 7 / 8 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 1" |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 17.1 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 16.5 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 16.1 |
타입 | 원심, 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 208-230/460 |
휠 지름 | 18 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 뒤로 경사 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 115.98 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 입구 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV80 | - | - | - | - | - | - | - | 13-1 / 4 " | ₩ 4,387,372 | |
7H462 | 4610 | 1306 | 5357 | 4281 | 3884 | 3332 | 18 / 9.3-9.0 | 12 1 / 2 " | ₩ 5,599,212 | |
7H463 | 5236 | 1437 | 5894 | 4964 | 4662 | 4298 | 21.0 / 11.3-10.5 | 12 1 / 2 " | ₩ 5,909,925 | |
7H476 | 4610 | 1306 | 5357 | 4281 | 3884 | 3332 | 4.4-4.0/2.0 | 12 1 / 2 " | ₩ 5,711,195 | |
7H477 | 5236 | 1437 | 5894 | 4964 | 4662 | 4298 | 6.1-5.5/2.8 | 12 1 / 2 " | ₩ 5,787,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.