빠른 연결 해제 튜브 피팅
APC 시리즈 스트레이트 스루 커플 링 바디
CPC(Colder Products Corporation) APC 시리즈 스트레이트 스루 커플링 바디는 유체가 즉시 흐르고 인서트와 커플링이 서로 분리된 경우에도 계속 흐르게 합니다. 그들은 높은 인장 강도를 제공하기 위해 스테인리스 스틸 밸브 스프링이 있는 아세탈 구조의 몸체를 가지고 있으며 누출 지점을 제거하기 위해 일체형 종단을 특징으로 합니다. 이 피팅에는 안전한 씰 압축을 위한 PTF/가시형/MNPT 나사산 연결부가 있으며 화학 물질에 저항하고 우발적인 연결 해제를 방지하기 위해 가려진 엄지 래치가 있습니다.
Raptor Supplies 같은 HFC12 시리즈 직선형 커플 링 바디 폴리 프로필렌 엄지 래치 구조가 있습니다.
CPC(Colder Products Corporation) APC 시리즈 스트레이트 스루 커플링 바디는 유체가 즉시 흐르고 인서트와 커플링이 서로 분리된 경우에도 계속 흐르게 합니다. 그들은 높은 인장 강도를 제공하기 위해 스테인리스 스틸 밸브 스프링이 있는 아세탈 구조의 몸체를 가지고 있으며 누출 지점을 제거하기 위해 일체형 종단을 특징으로 합니다. 이 피팅에는 안전한 씰 압축을 위한 PTF/가시형/MNPT 나사산 연결부가 있으며 화학 물질에 저항하고 우발적인 연결 해제를 방지하기 위해 가려진 엄지 래치가 있습니다.
Raptor Supplies 같은 HFC12 시리즈 직선형 커플 링 바디 폴리 프로필렌 엄지 래치 구조가 있습니다.
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 연결 유형 | 길이 | 파이프 크기 | 튜브 내부 직경. | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | APC17004 | ₩6,510 | |||||||
B | APC10004 | ₩12,407 | |||||||
C | APC10006 | ₩11,970 | |||||||
A | APC17006 | ₩6,510 | |||||||
D | APC13004SH | ₩30,240 | |||||||
D | APC13006SH | ₩30,659 |
APC 시리즈 차단 커플 링 인서트
CPC(Colder Products Corporation) APC 시리즈 차단 커플링 인서트는 아세탈로 만들어져 높은 인장 강도와 우수한 내열성을 제공합니다. 유체 라인을 빠르게 분리 및 재연결하고 흐름을 차단하는 데 사용됩니다. 사용하기 쉬운 이 커플링에는 누출 지점을 최소화하기 위한 일체형 종단과 화학 물질에 대한 저항력을 제공하고 우발적인 연결 해제를 방지하기 위한 가려진 엄지 래치가 있습니다. 스테인리스 스틸 밸브 스프링, Buna-N O-링 및 PTF/barbed/MNPT 나사산 연결이 있어 압축 시 안전한 밀봉이 가능합니다. 그들은 화씨 -40도에서 180도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다.
Raptor Supplies 같은 APC 시리즈 직선형 커플 링 인서트.
CPC(Colder Products Corporation) APC 시리즈 차단 커플링 인서트는 아세탈로 만들어져 높은 인장 강도와 우수한 내열성을 제공합니다. 유체 라인을 빠르게 분리 및 재연결하고 흐름을 차단하는 데 사용됩니다. 사용하기 쉬운 이 커플링에는 누출 지점을 최소화하기 위한 일체형 종단과 화학 물질에 대한 저항력을 제공하고 우발적인 연결 해제를 방지하기 위한 가려진 엄지 래치가 있습니다. 스테인리스 스틸 밸브 스프링, Buna-N O-링 및 PTF/barbed/MNPT 나사산 연결이 있어 압축 시 안전한 밀봉이 가능합니다. 그들은 화씨 -40도에서 180도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다.
Raptor Supplies 같은 APC 시리즈 직선형 커플 링 인서트.
HFC12 계열, 스트레이트 스루 커플 링 바디
Colder Products Corporation HFC12 시리즈, 스트레이트 스루 커플링 바디는 1/2인치 크기의 바디에 3/8인치 흐름이 있는 소형 경량 피팅입니다. 부피가 크고 무거운 황동 볼 및 슬리브 커플링을 대체하고 강력한 그립과 쉬운 작동을 제공하는 크고 가려진 엄지 래치 패드가 있는 인체공학적 디자인을 갖추고 있습니다. 이 피팅은 화씨 32도에서 160도 범위의 온도에서 감마 멸균 및 내화학성을 위한 폴리프로필렌 구조를 특징으로 합니다. Barb x 커플러 및 MNPT x 커플러 연결 유형으로 제공되는 다양한 HFC12 시리즈, 스트레이트 스루 커플링 본체 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Colder Products Corporation HFC12 시리즈, 스트레이트 스루 커플링 바디는 1/2인치 크기의 바디에 3/8인치 흐름이 있는 소형 경량 피팅입니다. 부피가 크고 무거운 황동 볼 및 슬리브 커플링을 대체하고 강력한 그립과 쉬운 작동을 제공하는 크고 가려진 엄지 래치 패드가 있는 인체공학적 디자인을 갖추고 있습니다. 이 피팅은 화씨 32도에서 160도 범위의 온도에서 감마 멸균 및 내화학성을 위한 폴리프로필렌 구조를 특징으로 합니다. Barb x 커플러 및 MNPT x 커플러 연결 유형으로 제공되는 다양한 HFC12 시리즈, 스트레이트 스루 커플링 본체 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
HFC12 계열 커플 링 인서트
Colder Products Corporation HFC12 시리즈 커플링 인서트는 FDA, ROHS 및 USDA 표준에 따라 견고한 밀봉 및 튜브 연결을 위해 설계되었습니다. 커플링 본체에 쉽게 꽂을 수 있고 높은 유속을 제공하며 누출이 적습니다. 이 빠른 분리 피팅은 폴리프로필렌으로 만든 슈라우드가 있는 큰 엄지 래치 패드와 통합되어 편안한 그립감을 제공합니다. 작동 온도 범위는 화씨 32도에서 160도까지 견딜 수 있습니다. 이 CPC HFC12 시리즈 밸브가 없는 인라인 커플링 인서트는 바브 x 인서트 및 MNPT x 인서트 변형으로 제공됩니다.
Colder Products Corporation HFC12 시리즈 커플링 인서트는 FDA, ROHS 및 USDA 표준에 따라 견고한 밀봉 및 튜브 연결을 위해 설계되었습니다. 커플링 본체에 쉽게 꽂을 수 있고 높은 유속을 제공하며 누출이 적습니다. 이 빠른 분리 피팅은 폴리프로필렌으로 만든 슈라우드가 있는 큰 엄지 래치 패드와 통합되어 편안한 그립감을 제공합니다. 작동 온도 범위는 화씨 32도에서 160도까지 견딜 수 있습니다. 이 CPC HFC12 시리즈 밸브가 없는 인라인 커플링 인서트는 바브 x 인서트 및 MNPT x 인서트 변형으로 제공됩니다.
HFC12 시리즈 차단 커플 링 바디
CPC(Colder Products Corporation) HFC12 시리즈 차단 커플링 본체는 부피가 크고 무거운 황동 볼 및 슬리브 커플링을 대체할 수 있는 소형 경량 피팅입니다. 강력한 그립과 손쉬운 작동을 위해 덮개가 있는 대형 엄지 래치 패드가 있는 인체공학적 디자인입니다. 이 피팅은 감마 멸균 및 내화학성을 위한 폴리프로필렌 구조를 특징으로 하며 화씨 32~160도 범위의 온도 및 최대 60psi의 압력을 견딥니다. 이 커넥터는 미끄러짐 감소 및 고유량을 위한 밸브 설계를 갖추고 있습니다. HFC35 및 HFC57 시리즈 커플링과 호환됩니다. 안전한 밀봉을 위해 바브 및 MNPT 스레드 연결에서 변형을 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 같은 APC 차단 커플 링 바디 아세탈 구조로 내열성이 우수합니다.
CPC(Colder Products Corporation) HFC12 시리즈 차단 커플링 본체는 부피가 크고 무거운 황동 볼 및 슬리브 커플링을 대체할 수 있는 소형 경량 피팅입니다. 강력한 그립과 손쉬운 작동을 위해 덮개가 있는 대형 엄지 래치 패드가 있는 인체공학적 디자인입니다. 이 피팅은 감마 멸균 및 내화학성을 위한 폴리프로필렌 구조를 특징으로 하며 화씨 32~160도 범위의 온도 및 최대 60psi의 압력을 견딥니다. 이 커넥터는 미끄러짐 감소 및 고유량을 위한 밸브 설계를 갖추고 있습니다. HFC35 및 HFC57 시리즈 커플링과 호환됩니다. 안전한 밀봉을 위해 바브 및 MNPT 스레드 연결에서 변형을 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 같은 APC 차단 커플 링 바디 아세탈 구조로 내열성이 우수합니다.
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HFCD161212 | ₩70,752 | ||
A | HFCD16612 | ₩66,272 | ||
B | HFCD171012 | ₩55,755 | ||
B | HFCD17812 | ₩52,657 | ||
B | HFCD171212 | ₩56,210 | ||
B | HFCD17612 | ₩55,055 | ||
A | HFCD16812 | ₩66,045 | ||
C | HFCD10812 | ₩51,344 | ||
C | HFCD101212 | ₩52,587 | ||
C | HFCD10612 | ₩52,727 |
NS2 시리즈 커플 링 바디
Colder Products Company N2 시리즈 커플링 본체는 유체 라인의 누출 및 기포를 방지하도록 설계된 흘림 방지 신속 분리 피팅입니다. 이 피팅은 폴리프로필렌 구조와 향상된 내화학성을 위한 EPDM O-링이 특징입니다. 이 피팅은 트위스트-투-커넥트 디자인으로 단단히 고정되며 화씨 32~160도의 온도를 견딜 수 있습니다.
Colder Products Company N2 시리즈 커플링 본체는 유체 라인의 누출 및 기포를 방지하도록 설계된 흘림 방지 신속 분리 피팅입니다. 이 피팅은 폴리프로필렌 구조와 향상된 내화학성을 위한 EPDM O-링이 특징입니다. 이 피팅은 트위스트-투-커넥트 디자인으로 단단히 고정되며 화씨 32~160도의 온도를 견딜 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | NS2D160412 | ₩35,770 | ||
B | NS2D170212 | ₩26,652 | ||
A | NS2D160212 | ₩40,705 | ||
B | NS2D170412 | ₩25,532 | ||
C | NS2D100212 | ₩29,907 | ||
D | NS2D120412 | ₩50,610 | ||
E | NS2D130412 | ₩28,034 |
수 플러그
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | V3M3-B | ₩62,589 | RFQ |
A | V2M2-B | ₩38,621 | RFQ |
B | V4M4-SS | ₩216,776 | RFQ |
A | V4M4-B | ₩67,256 | RFQ |
B | V8M8-SS | ₩437,938 | RFQ |
C | V8M8 | ₩118,085 | RFQ |
C | V3M3 | ₩55,346 | RFQ |
C | V2M2 | ₩28,168 | RFQ |
A | V16M16-B | ₩866,151 | RFQ |
C | V16M16 | ₩572,637 | RFQ |
B | V12M12-SS | ₩1,075,648 | RFQ |
B | V10M10-SS | ₩772,053 | RFQ |
C | V10M10 | ₩251,850 | RFQ |
C | V4M4 | ₩63,186 | RFQ |
C | V6M6 | ₩63,130 | RFQ |
A | V6M6-B | ₩97,850 | RFQ |
B | V3M3-SS | ₩163,725 | RFQ |
D | V6JM6 | ₩75,525 | RFQ |
D | V4JM4 | ₩62,440 | RFQ |
D | V8JM8 | ₩126,653 | RFQ |
A | V8M8-B | ₩148,250 | RFQ |
D | V3JM3 | ₩58,949 | RFQ |
B | V2M2-SS | ₩125,962 | RFQ |
C | V2M1 | ₩59,266 | RFQ |
D | V2JM2 | ₩66,453 | RFQ |
암 플러그
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ST8OF8 | ₩172,909 | RFQ |
A | ST6F6 | ₩103,936 | RFQ |
B | FP30812 | ₩497,112 | RFQ |
C | V4F4-BE | ₩24,546 | RFQ |
B | FP3086 | ₩96,282 | RFQ |
D | V4F4-E | ₩20,402 | RFQ |
E | V4BF4-SS-E | ₩57,810 | RFQ |
D | V4BF4-E | ₩45,789 | RFQ |
F | VEP4F6 | ₩190,829 | RFQ |
F | VEP3F3 | ₩162,082 | RFQ |
F | VEP3BF4 | ₩165,722 | RFQ |
C | V2F2-BE | ₩17,994 | RFQ |
G | VEP6F6 | ₩188,850 | RFQ |
H | VEP12OF12 | ₩828,725 | RFQ |
F | VEP10OF10 | ₩316,232 | RFQ |
D | V2F2-E | ₩13,160 | RFQ |
E | V8F8-SS-E | ₩156,277 | RFQ |
E | V6F6-SS-E | ₩81,722 | RFQ |
D | V8F8-E | ₩46,423 | RFQ |
D | V12F12-E | ₩113,960 | RFQ |
E | V3BF3-SS-E | ₩63,018 | RFQ |
D | V3BF3-E | ₩39,162 | RFQ |
E | V16F16-SS-E | ₩475,421 | RFQ |
E | V2BF2-SS-E | ₩44,669 | RFQ |
D | V16F16-E | ₩150,565 | RFQ |
PLC 시리즈 스트레이트 스루 커플 링 인서트
Colder Products Corporation PLC 시리즈 스트레이트 스루 커플링 인서트는 오정렬을 수용하고 장비를 보호하는 유연한 설계가 특징입니다. 이 퀵 디스커넥트 커플링은 아세탈 열가소성 수지로 만들어지며 대부분의 섬세한 화학 용액에 영향을 받지 않습니다. LC 금속 및 PLC12 폴리프로필렌 커플링과 모두 호환됩니다. 0.62, 0.67, 0.72 및 0.94인치 본체 직경으로 제공되는 다양한 PLC 시리즈 스트레이트 스루 커플링 인서트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Colder Products Corporation PLC 시리즈 스트레이트 스루 커플링 인서트는 오정렬을 수용하고 장비를 보호하는 유연한 설계가 특징입니다. 이 퀵 디스커넥트 커플링은 아세탈 열가소성 수지로 만들어지며 대부분의 섬세한 화학 용액에 영향을 받지 않습니다. LC 금속 및 PLC12 폴리프로필렌 커플링과 모두 호환됩니다. 0.62, 0.67, 0.72 및 0.94인치 본체 직경으로 제공되는 다양한 PLC 시리즈 스트레이트 스루 커플링 인서트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 튜브 내부 직경. | 몸 Dia. | 색상 | 튜브 외경. | 연결 유형 | 항목 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLC4200412 | ₩31,045 | |||||||||
B | PLC2200612 | ₩8,242 | |||||||||
C | PLC2300412 | ₩27,965 | |||||||||
B | PLC2200412 | ₩9,310 | |||||||||
D | PLC2100612 | ₩31,097 | |||||||||
E | PLC24006 | ₩6,457 | |||||||||
A | PLC4200612 | ₩33,355 | |||||||||
C | PLC2300612 | ₩28,262 | |||||||||
F | PLC2400412 | ₩25,427 | |||||||||
E | PLC24004 | ₩9,170 | |||||||||
G | PLC42004 | ₩16,712 | |||||||||
H | PLC40006 | ₩27,965 | |||||||||
I | PLC20006 | ₩15,610 | |||||||||
J | PLC22004 | ₩5,232 | |||||||||
K | PLC23004 | ₩12,285 | |||||||||
L | PLC21006 | ₩13,597 | |||||||||
J | PLC22006 | ₩5,215 | |||||||||
K | PLC23006 | ₩11,952 | |||||||||
G | PLC42006 | ₩21,787 | |||||||||
J | PLC22005 | ₩6,527 | |||||||||
G | PLC42005 | ₩23,642 | |||||||||
H | PLC40004 | ₩30,275 | |||||||||
I | PLC20004 | ₩16,117 |
LC 시리즈, 인라인 커플러 바디
Colder Products Corporation LC 시리즈 인라인 커플러 본체는 크롬 도금 황동을 특징으로 하며 가장 까다로운 응용 분야에서 오래 사용할 수 있도록 제조되었습니다. 여러 구성 및 종단의 유연성을 제공합니다. PLC 아세탈 및 PLC12 폴리프로필렌 커플링 모두에 이상적입니다. 이 LC 시리즈 장치는 빠르고 쉬운 연결 및 분리를 제공하는 한 손 조작 기능도 갖추고 있습니다. 3/8 및 1/4인치 외경으로 제공되는 인라인 커플러 본체인 LC 시리즈 어레이 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Colder Products Corporation LC 시리즈 인라인 커플러 본체는 크롬 도금 황동을 특징으로 하며 가장 까다로운 응용 분야에서 오래 사용할 수 있도록 제조되었습니다. 여러 구성 및 종단의 유연성을 제공합니다. PLC 아세탈 및 PLC12 폴리프로필렌 커플링 모두에 이상적입니다. 이 LC 시리즈 장치는 빠르고 쉬운 연결 및 분리를 제공하는 한 손 조작 기능도 갖추고 있습니다. 3/8 및 1/4인치 외경으로 제공되는 인라인 커플러 본체인 LC 시리즈 어레이 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
LC 시리즈 커플 링 인서트
Colder LC 시리즈 커플링은 고온 또는 고압 응용 분야를 위해 크롬 도금 황동으로 제작되었습니다. 이 커플링은 한 손으로 조작할 수 있어 쉽게 연결 및 분리할 수 있습니다. 여러 구성 및 종단의 유연성을 제공합니다. PLC 아세탈 및 PLC12 폴리프로필렌 커플링 모두에 이상적입니다. 이 장치에는 탁월한 인열 및 내마모성을 위한 Buna-N O-링이 있습니다. PTF, barbed 및 MNPT 연결 유형으로 제공되는 다양한 Colder LC 시리즈 커플링 인서트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Colder LC 시리즈 커플링은 고온 또는 고압 응용 분야를 위해 크롬 도금 황동으로 제작되었습니다. 이 커플링은 한 손으로 조작할 수 있어 쉽게 연결 및 분리할 수 있습니다. 여러 구성 및 종단의 유연성을 제공합니다. PLC 아세탈 및 PLC12 폴리프로필렌 커플링 모두에 이상적입니다. 이 장치에는 탁월한 인열 및 내마모성을 위한 Buna-N O-링이 있습니다. PTF, barbed 및 MNPT 연결 유형으로 제공되는 다양한 Colder LC 시리즈 커플링 인서트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
MC 시리즈 커플 링 바디
Colder Products Corporation MC 시리즈 커플링 본체는 고압 및 고온을 견딜 수 있는 크롬 도금 황동 구조를 특징으로 합니다. 이 커플링 본체에는 엄지 걸쇠가 있어 한 손으로 연결 및 분리할 수 있습니다. PMC 및 PMC12 시리즈 커플링과 쉽게 결합됩니다. 1/4 및 1/8인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 Colder MC 시리즈 커플링 본체 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Colder Products Corporation MC 시리즈 커플링 본체는 고압 및 고온을 견딜 수 있는 크롬 도금 황동 구조를 특징으로 합니다. 이 커플링 본체에는 엄지 걸쇠가 있어 한 손으로 연결 및 분리할 수 있습니다. PMC 및 PMC12 시리즈 커플링과 쉽게 결합됩니다. 1/4 및 1/8인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 Colder MC 시리즈 커플링 본체 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
MC 시리즈 커플 링 인서트
Colder Products Corporation MC 시리즈 커플링 인서트는 강력한 압축력을 위한 스테인리스 스틸 스프링과 래치를 특징으로 합니다. 진공에서 250psi까지의 압력과 화씨 -40에서 180도까지의 온도를 견딜 수 있습니다. 이 커플링은 신속한 연결 및 분리를 위한 한 손 조작이 특징입니다. PMC 아세탈 및 PMC12 폴리프로필렌 커플링 모두와 함께 다양한 구성 및 종단을 제공합니다. PTF, barbed 및 MNPT 연결 유형으로 제공되는 다양한 Colder MC 시리즈 커플링 인서트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Colder Products Corporation MC 시리즈 커플링 인서트는 강력한 압축력을 위한 스테인리스 스틸 스프링과 래치를 특징으로 합니다. 진공에서 250psi까지의 압력과 화씨 -40에서 180도까지의 온도를 견딜 수 있습니다. 이 커플링은 신속한 연결 및 분리를 위한 한 손 조작이 특징입니다. PMC 아세탈 및 PMC12 폴리프로필렌 커플링 모두와 함께 다양한 구성 및 종단을 제공합니다. PTF, barbed 및 MNPT 연결 유형으로 제공되는 다양한 Colder MC 시리즈 커플링 인서트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
NS4 시리즈 차단 커플 링 바디
더 차가운 NS4 시리즈 커플링 본체는 화씨 32~160도 범위의 온도와 최대 120psi(8.3bar)의 압력을 견딜 수 있도록 폴리프로필렌으로 제작되었습니다. 물, 산 및 염기에 대한 내성을 위해 몰드 구조에 TPE 소프트 터치가 있는 TPV 오버 몰드/ABS가 있는 유리 충전 폴리프로필렌이 특징입니다. 우수한 오존 및 내화학성을 위해 EPDM O-링이 장착되어 있습니다. 이러한 커플링 본체는 프로세스 라인에서 누출 및 공기 유입을 최소화하고 우발적인 연결 해제로 인한 손실을 최소화합니다. 0.1mL 미만의 유출률을 제공합니다. MNPT, PTF 및 바브형 연결로 제공되는 다양한 NS4 시리즈 커플링 본체 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 차가운 NS4 시리즈 커플링 본체는 화씨 32~160도 범위의 온도와 최대 120psi(8.3bar)의 압력을 견딜 수 있도록 폴리프로필렌으로 제작되었습니다. 물, 산 및 염기에 대한 내성을 위해 몰드 구조에 TPE 소프트 터치가 있는 TPV 오버 몰드/ABS가 있는 유리 충전 폴리프로필렌이 특징입니다. 우수한 오존 및 내화학성을 위해 EPDM O-링이 장착되어 있습니다. 이러한 커플링 본체는 프로세스 라인에서 누출 및 공기 유입을 최소화하고 우발적인 연결 해제로 인한 손실을 최소화합니다. 0.1mL 미만의 유출률을 제공합니다. MNPT, PTF 및 바브형 연결로 제공되는 다양한 NS4 시리즈 커플링 본체 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
NS4 시리즈 차단 커플 링 인서트
Colder NS4 시리즈 커플링 인서트는 누수 방지 설계를 특징으로 하여 공정 라인에서 누출 및 공기 혼입을 최소화하고 우발적인 분리로 인한 손실을 최소화합니다. 이 커플링 인서트는 TPV 오버 몰드가 있는 유리 충전 폴리프로필렌/TPE 소프트 터치 오버 몰드 구조가 있는 ABS를 사용하여 내구성과 파손 방지를 제공합니다. 우수한 내화학성을 위해 EPDM O-링과 흐름을 멈추기 위한 차단 밸브가 통합되어 있습니다. 4~1.7인치 길이로 제공되는 다양한 NS2.4 시리즈 커플링 인서트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Colder NS4 시리즈 커플링 인서트는 누수 방지 설계를 특징으로 하여 공정 라인에서 누출 및 공기 혼입을 최소화하고 우발적인 분리로 인한 손실을 최소화합니다. 이 커플링 인서트는 TPV 오버 몰드가 있는 유리 충전 폴리프로필렌/TPE 소프트 터치 오버 몰드 구조가 있는 ABS를 사용하여 내구성과 파손 방지를 제공합니다. 우수한 내화학성을 위해 EPDM O-링과 흐름을 멈추기 위한 차단 밸브가 통합되어 있습니다. 4~1.7인치 길이로 제공되는 다양한 NS2.4 시리즈 커플링 인서트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
NS6 시리즈, 차단 커플 링 바디
Colder Products Corporation NS6 시리즈, 차단 커플링 본체는 정제 시설 및 제조 공장에서 액체 및 화학 물질을 이송하는 데 사용됩니다. 이러한 커플링 본체의 유출 방지 설계는 사실상 유출을 제거하고 가동 중단 시간을 줄이며 작업자 안전을 향상시킵니다. 이 커플링 바디는 한 손으로 연결 및 분리가 가능한 CPC 썸 래치를 특징으로 하며 색상 코드 디자인은 유체 매체 라인을 빠르게 시각적으로 구별할 수 있도록 합니다. 가시, MNPT 및 압축 연결 유형으로 제공되는 다양한 신속 분리 커플링 중에서 선택하십시오.
Colder Products Corporation NS6 시리즈, 차단 커플링 본체는 정제 시설 및 제조 공장에서 액체 및 화학 물질을 이송하는 데 사용됩니다. 이러한 커플링 본체의 유출 방지 설계는 사실상 유출을 제거하고 가동 중단 시간을 줄이며 작업자 안전을 향상시킵니다. 이 커플링 바디는 한 손으로 연결 및 분리가 가능한 CPC 썸 래치를 특징으로 하며 색상 코드 디자인은 유체 매체 라인을 빠르게 시각적으로 구별할 수 있도록 합니다. 가시, MNPT 및 압축 연결 유형으로 제공되는 다양한 신속 분리 커플링 중에서 선택하십시오.
APC 계열, 직선 스루 커플 링 인서트
Colder Products Corporation APC 시리즈, 스트레이트 스루 커플링 인서트는 커플링과 인서트가 서로 분리될 때 액체와 가스의 지속적인 흐름을 제공합니다. 플라스틱 썸 래치와 움직이는 부품 수가 적고 매끄러운 윤곽 디자인이 특징으로 컴팩트한 크기로 사용하기 쉽고 멋진 흐름을 제공합니다. 이 커플링은 더 적은 누출 지점, 더 짧은 조립 및 더 빠른 설치를 제공하는 일체형 종단과 함께 제공됩니다. PTF, Barbed 및 MNPT 연결 유형으로 제공되는 다양한 Colder Products Corporation APC 시리즈, 스타라이트 스루 커플링 인서트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Colder Products Corporation APC 시리즈, 스트레이트 스루 커플링 인서트는 커플링과 인서트가 서로 분리될 때 액체와 가스의 지속적인 흐름을 제공합니다. 플라스틱 썸 래치와 움직이는 부품 수가 적고 매끄러운 윤곽 디자인이 특징으로 컴팩트한 크기로 사용하기 쉽고 멋진 흐름을 제공합니다. 이 커플링은 더 적은 누출 지점, 더 짧은 조립 및 더 빠른 설치를 제공하는 일체형 종단과 함께 제공됩니다. PTF, Barbed 및 MNPT 연결 유형으로 제공되는 다양한 Colder Products Corporation APC 시리즈, 스타라이트 스루 커플링 인서트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
HFC12 계열, 차단 커플 링 인서트
Colder Products Corporation HFC12 시리즈, 차단 커플링 인서트는 1/2인치 본체 크기의 많은 3/8인치 흐름 커플링에 비해 컴팩트한 크기로 더 높은 흐름을 제공합니다. 사용자 친화적인 디자인으로 되어 있으며 뛰어난 그립을 위해 덮개가 있는 대형 엄지 걸쇠가 장착되어 있고 작동이 간편합니다. 이 인서트는 더 큰 흐름과 낮은 유출을 제공하는 우수한 밸브 설계를 특징으로 합니다. Barb x Insert 및 MNPT x Insert 유형으로 제공되는 차단 커플링 인서트인 다양한 HFC12 시리즈 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Colder Products Corporation HFC12 시리즈, 차단 커플링 인서트는 1/2인치 본체 크기의 많은 3/8인치 흐름 커플링에 비해 컴팩트한 크기로 더 높은 흐름을 제공합니다. 사용자 친화적인 디자인으로 되어 있으며 뛰어난 그립을 위해 덮개가 있는 대형 엄지 걸쇠가 장착되어 있고 작동이 간편합니다. 이 인서트는 더 큰 흐름과 낮은 유출을 제공하는 우수한 밸브 설계를 특징으로 합니다. Barb x Insert 및 MNPT x Insert 유형으로 제공되는 차단 커플링 인서트인 다양한 HFC12 시리즈 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HFCD221012 | ₩43,260 | ||
A | HFCD221212 | ₩45,797 | ||
B | HFCD22612 | ₩41,247 | ||
C | HFCD22812 | ₩42,227 | ||
D | HFCD23612 | ₩48,125 | ||
D | HFCD23812 | ₩52,744 | ||
E | HFCD24812 | ₩40,915 | ||
E | HFCD241212 | ₩45,115 | ||
F | HFCD24612 | ₩47,022 |
NS2 시리즈 커플 링 인서트
Colder NS2 시리즈 커플링 인서트는 유출 방지 연결 기능을 갖추고 있어 사실상 누출이 없는 유체 라인 연결을 위해 압력 하에서 안전하게 분리할 수 있습니다. 오염 물질을 최소화하고 라인 퍼징을 줄이기 위해 초저 공기 포함 기능과 통합되어 있습니다. 이 인서트는 작은 커넥터에서 고유량을 제공하는 콤팩트한 디자인이 특징입니다. 안전한 작동을 위해 잠금 장치와 양면 누유 방지 밸브가 함께 제공됩니다. 다양한 NS2 시리즈 커플링 인서트 중에서 선택하십시오. MNPT, 튜브 및 바브형 연결은 Raptor Supplies.
Colder NS2 시리즈 커플링 인서트는 유출 방지 연결 기능을 갖추고 있어 사실상 누출이 없는 유체 라인 연결을 위해 압력 하에서 안전하게 분리할 수 있습니다. 오염 물질을 최소화하고 라인 퍼징을 줄이기 위해 초저 공기 포함 기능과 통합되어 있습니다. 이 인서트는 작은 커넥터에서 고유량을 제공하는 콤팩트한 디자인이 특징입니다. 안전한 작동을 위해 잠금 장치와 양면 누유 방지 밸브가 함께 제공됩니다. 다양한 NS2 시리즈 커플링 인서트 중에서 선택하십시오. MNPT, 튜브 및 바브형 연결은 Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | NS2D220412 | ₩26,372 | ||
A | NS2D220212 | ₩28,559 | ||
B | NS2D240212 | ₩25,742 | ||
C | NS2D200412 | ₩26,425 |
더 알아보기
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 수공구 키트
- 와이어 로프 및 피팅
- 건벽/석고용 장비
- 파이프 스레딩 장비
- 케이블 및 와이어 압착 도구
- 머신 스케이트 및 롤러 장비
- 밴드 히터
- 수영장 전등
- DC 전원 솔레노이드
- ADVANCE TABCO 스컬 러리 싱크, 1 스테이션
- ELESA 널링 그립 노브
- NOTRAX De-Flex 니트릴 건조 지역 매트
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 실린더 채우기 채찍
- ANVIL 컴패니언 플랜지 감소, 나사산
- WRIGHT TOOL 전체 폴란드어 메트릭 플레어 너트 렌치, 6 포인트
- Cementex USA 기능 시리즈, 12 Cal. 롱 코트
- MARTIN SPROCKET 1/4인치 드라이브 6포인트 SAE 표준 소켓
- DAYTON 진공 액세서리 키트
- METZ CONNECT 케이블 커넥터