COLDER PRODUCTS COMPANY NS4 시리즈 차단 커플링 바디
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 길이 | 튜브 내부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NS4D17004 | 가시 돋친 | 2.34 " | 1 / 4 " | ₩ 47,144 | |
A | NS4D17006 | 가시 돋친 | 2.34 " | 3 / 8 " | ₩ 47,092 | |
A | NS4D17002 | 가시 돋친 | 2.09 " | 1 / 8 " | ₩ 45,272 | |
B | NS4D10004 | MNPT | 2.31 " | - | ₩ 45,167 | |
C | NS4D13006 | PTF | 2.45 " | 1 / 4 " | ₩ 52,587 |
NS4 시리즈 차단 커플 링 바디
더 차가운 NS4 시리즈 커플링 본체는 화씨 32~160도 범위의 온도와 최대 120psi(8.3bar)의 압력을 견딜 수 있도록 폴리프로필렌으로 제작되었습니다. 물, 산 및 염기에 대한 내성을 위해 몰드 구조에 TPE 소프트 터치가 있는 TPV 오버 몰드/ABS가 있는 유리 충전 폴리프로필렌이 특징입니다. 우수한 오존 및 내화학성을 위해 EPDM O-링이 장착되어 있습니다. 이러한 커플링 본체는 프로세스 라인에서 누출 및 공기 유입을 최소화하고 우발적인 연결 해제로 인한 손실을 최소화합니다. 0.1mL 미만의 유출률을 제공합니다. MNPT, PTF 및 바브형 연결로 제공되는 다양한 NS4 시리즈 커플링 본체 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 작업대 액세서리
- 경고 채찍
- 전동식 에어리스 페인트 분무기
- 난연성 장갑
- 플로트 스위치
- 철거 도구 및 장비
- 펀치/끌/핸드드릴
- 냉각
- 실험실 여과
- 특성 테스터 (비전기적)
- AQUASOL WELDING 사전 형성된 퍼지 댐
- SLIDE SLEDGE 타이,로드 / 볼 조인트
- E JAMES & CO Viton 튜브 3/8 인치
- KETT TOOLS O 링
- FLUORAMICS 고온 스핀들 그리스
- WEG 공기 압축기 모터
- AEROQUIP 유압 크림프 피팅
- HUMBOLDT 토양 비중계
- WEG DC 분수 모터
- GROVE GEAR EL 시리즈, HMQ-H1 스타일, 813 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기