그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인라인 삽입 |
몸 Dia. | 0.72 " |
본체 재질 | 아세탈 |
색상 | 백 |
연결 유형 | PTF |
커플 링 크기 | 1 / 4 " |
길이 | 1.38 " |
최대. 압력 | 120의 PSI |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
튜브 내부 직경. | 1 / 4 " |
튜브 외경. | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 튜브 내부 직경. | 몸 Dia. | 색상 | 튜브 외경. | 연결 유형 | 항목 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLC20004 | 11 / 64 " | 0.72 " | 백 | 1 / 4 " | PTF | 인라인 삽입 | 1.25 " | - | ₩ 16,117 | ||
PLC21006 | 1 / 4 " | 0.61 " | 백 | 3 / 8 " | PTF | 인라인 삽입 | 1.22 " | - | ₩ 13,597 | ||
PLC22004 | 1 / 4 " | 0.620 " | 백 | - | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.35 " | - | ₩ 5,232 | ||
PLC22005 | 5 / 16 " | 0.620 " | 백 | - | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.35 " | - | ₩ 6,527 | ||
PLC22006 | 3 / 8 " | 0.620 " | 백 | - | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.36 " | - | ₩ 5,215 | ||
PLC23004 | 1 / 4 " | 0.67 " | 백 | - | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.1 " | - | ₩ 12,285 | ||
PLC23006 | 3 / 8 " | 0.67 " | 백 | - | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.25 " | - | ₩ 11,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.