승인된 공급업체 블랙 스틸 스케줄 160 이음매 없는 폐쇄형 파이프 니플
필터
기본 연결 유형 : 양쪽 끝에 나사산 , 본체 재질: 블랙 스틸 , 길이: 닫기 , 최대. 증기 압력: 150의 PSI , 일정: 160 , 이음매 없는/용접: 심리스 , 스레드 유형: NPT
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1RJZ8 | 900psi @ 150도 F | 1.315 " | 1" | 0.25 " | ₩ 17,675 | |
B | 1RKB3 | 900psi @ 150도 F | 1.66 " | 1.25 " | 0.25 " | ₩ 24,097 | |
A | 1RJW7 | 900psi @ 150도 F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ₩ 8,417 | |
A | 1RJY3 | 900psi @ 150도 F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.219 " | ₩ 12,092 | |
B | 1RKC7 | 2000psi @ 150도 F | 1.9 " | 1.5 " | 0.281 " | ₩ 26,022 | |
B | 1RKE2 | 2500psi @ 150도 F | 2.375 " | 2" | 0.344 " | ₩ 33,197 | |
A | 1RKG7 | 2500psi @ 150도 F | 3.5 " | 3" | 0.438 " | ₩ 118,264 | |
B | 1RKF5 | 2500psi @ 150도 F | 2.875 " | 2.5 " | 0.375 " | ₩ 94,570 | |
B | 1RKH9 | 2800psi @ 150도 F | 4.5 " | 4" | 0.531 " | ₩ 125,895 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 하드 햇 냉각 제품
- 유니버설 조인트
- 트레일러 히치 및 스텝 범퍼 히치
- 침수 우물
- 플라스틱 팬 블레이드
- 손톱 및 톱마
- 콘크리트 공사
- 특성 테스터 (비전기적)
- 안구보호
- 플러시 밸브
- FERNCO 드레인 및 트랩 커넥터
- QORPAK PETE 패커 병
- NORDFAB 덕트 피팅 탭
- CLC 스위블 캡 무릎 패드
- VULCAN HART 상단 측면 패널
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 5/8-16 Un
- ACME ELECTRIC 삼상 건식 배전 변압기, 600V 델타 XNUMX차
- TRAMEX 수분계
- DAYTON 잠금 장치
- WEG 부스바 키트