항목 | 파이프 니플 닫기 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
본체 재질 | 블랙 스틸 |
길이 | 닫기 |
최대. 압력 | 900psi @ 150도 F |
맥스. 증기 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 1.66 " |
파이프 크기 | 1.25 " |
스케쥴 | 160 |
원활한 / 용접 | 심리스 |
나사 유형 | NPT |
벽 두께 | 0.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 7307995015 |
원산지 | MX |
모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1RJW7 | 900psi @ 150도 F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ₩ 8,417 | |
1RJY3 | 900psi @ 150도 F | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.219 " | ₩ 12,092 | |
1RJZ8 | 900psi @ 150도 F | 1.315 " | 1" | 0.25 " | ₩ 17,675 | |
1RKC7 | 2000psi @ 150도 F | 1.9 " | 1.5 " | 0.281 " | ₩ 26,022 | |
1RKE2 | 2500psi @ 150도 F | 2.375 " | 2" | 0.344 " | ₩ 33,197 | |
1RKF5 | 2500psi @ 150도 F | 2.875 " | 2.5 " | 0.375 " | ₩ 94,570 | |
1RKG7 | 2500psi @ 150도 F | 3.5 " | 3" | 0.438 " | ₩ 118,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.