COLDER PRODUCTS COMPANY APC 시리즈 차단 커플링 바디
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 연결 유형 | 길이 | 파이프 크기 | 튜브 내부 직경. | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | APCD10004 | 0.93 " | MNPT | 1.4 " | 1 / 4-18 | - | - | ₩ 17,465 | |
A | APCD10006 | 0.93 " | MNPT | 1.4 " | 3 / 8-18 | - | - | ₩ 17,885 | |
B | APCD13004SH | 1.3 " | PTF | 1.94 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 28,034 | |
B | APCD13006SH | 1.3 " | PTF | 2.07 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 30,012 |
APC 시리즈 차단 커플 링 바디
CPC(Colder Products Corporation) APC 시리즈 차단 커플링은 식품 및 음료, 배관 및 화학 응용 분야에서 유체 라인의 빠른 연결 및 분리를 위해 설계되었습니다. 그들은 높은 인장 강도와 우수한 내열성을 제공하는 아세탈 구조를 특징으로 합니다. 이 빠른 분리 피팅은 화학 물질을 견디고 우발적인 분리를 방지하기 위해 덮개가 있는 플라스틱 썸 래치와 통합되어 있습니다. 이 사용하기 쉬운 커플링에는 누출 지점 감소, 짧은 조립 및 빠른 설치를 위한 일체형 종단이 있습니다. EFC 시리즈 커넥터와 호환되며 스테인리스 스틸 밸브 스프링 및 Buna-N O-링이 있습니다.
Raptor Supplies 같은 APC 시리즈 직선 연결 바디 가시, PTF 및 MNPT 나사 연결에서.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 방화 후드
- 트럭 밸브
- 공구 포스트 그라인더
- 보링 및 그루 빙 공구 홀더
- 온도 조절 실
- 다이어프램 펌프
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 리벳
- 가구
- 보관 및 운송 카트
- KISSLER & CO 수도꼭지 수리 키트
- WATTS 1450F 시리즈, 철 / 청동 조합 충전 및 릴리프 밸브
- HALLOWELL 완벽한 모듈 식 스토리지 유닛
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 스프로킷 -56 치아 8m
- DIXON 게이트 밸브
- AMERICAN TORCH TIP 브레이크 어웨이 바
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 피팅 2000 유니온, FKM
- Arrow Pneumatics 니플이 있는 필터/조절기 및 윤활기 조합, Tri Star
- ZURN 푸시 버튼 어셈블리
- HUMBOLDT 조절 가능한 버너