그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인라인 삽입 |
몸 Dia. | 0.63 " |
본체 재질 | 크롬 도금 황동 |
연결 유형 | PTF |
커플 링 크기 | 1 / 8 " |
길이 | 1.28 " |
최대. 압력 | 250의 PSI |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
튜브 내부 직경. | 11 / 64 " |
튜브 외경. | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 몸 Dia. | 연결 유형 | 항목 | 길이 | 파이프 크기 | 튜브 내부 직경. | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD2004 | 0.58 " | PTF | 인라인 삽입 | 1.55 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 71,137 | ||
MCD2006 | 0.58 " | PTF | 인라인 삽입 | 1.5 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 74,585 | ||
MCD2202 | 0.58 " | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.65 " | - | 1 / 8 " | - | ₩ 51,922 | ||
MCD2203 | 0.58 " | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.85 " | - | 3 / 16 " | - | ₩ 55,632 | ||
MCD2204 | 0.58 " | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.67 " | - | 1 / 4 " | - | ₩ 53,690 | ||
MCD2302 | 0.620 " | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.28 " | - | 1 / 8 " | - | ₩ 60,567 | ||
MCD2304 | 0.63 " | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.28 " | - | 1 / 4 " | - | ₩ 62,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.