COLDER PRODUCTS COMPANY MC 시리즈 커플링 인서트
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 연결 유형 | 항목 | 길이 | 파이프 크기 | 튜브 내부 직경. | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCD2004 | 0.58 " | PTF | 인라인 삽입 | 1.55 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 63,192 | |
A | MCD2006 | 0.58 " | PTF | 인라인 삽입 | 1.5 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 67,322 | |
B | MCD2202 | 0.58 " | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.65 " | - | 1 / 8 " | - | ₩ 46,865 | |
B | MCD2203 | 0.58 " | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.85 " | - | 3 / 16 " | - | ₩ 50,207 | |
B | MCD2204 | 0.58 " | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.67 " | - | 1 / 4 " | - | ₩ 48,457 | |
C | MCD2402 | 0.58 " | MNPT | 인라인 삽입 | 1.43 " | 1 / 8 " | - | - | ₩ 48,807 | |
D | MCD2104 | 0.63 " | PTF | 인라인 삽입 | 1.28 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 67,147 | |
E | MCD2304 | 0.63 " | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.28 " | - | 1 / 4 " | - | ₩ 56,525 | |
C | MCD2404 | 0.65 " | MNPT | 인라인 삽입 | 1.43 " | 1 / 4 " | - | - | ₩ 47,617 | |
F | MCD4202 | 0.72 " | 가시 돋친 | 패널 마운트 인서트 | 1.75 " | - | 1 / 8 " | - | ₩ 60,830 | |
F | MCD4204 | 0.72 " | 가시 돋친 | 패널 마운트 인서트 | 1.97 " | - | 1 / 4 " | - | ₩ 62,387 | |
E | MCD2302 | 0.620 " | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.28 " | - | 1 / 8 " | - | ₩ 54,669 |
MC 시리즈 커플 링 인서트
Colder Products Corporation MC 시리즈 커플링 인서트는 강력한 압축력을 위한 스테인리스 스틸 스프링과 래치를 특징으로 합니다. 진공에서 250psi까지의 압력과 화씨 -40에서 180도까지의 온도를 견딜 수 있습니다. 이 커플링은 신속한 연결 및 분리를 위한 한 손 조작이 특징입니다. PMC 아세탈 및 PMC12 폴리프로필렌 커플링 모두와 함께 다양한 구성 및 종단을 제공합니다. PTF, barbed 및 MNPT 연결 유형으로 제공되는 다양한 Colder MC 시리즈 커플링 인서트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 토글 스위치
- 플라스틱 반원
- 벨트
- 코르크 롤 스톡
- 철근 부식 탐지기
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 안구보호
- 걸레/물티슈
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 주석
- MASTER LOCK 지시 자석
- JOHNSON CONTROLS 온도 조절기 온도 센서
- SPEAKMAN SentinelPro 시리즈
- COXREELS 1275HP 시리즈 이중 유압 호스 릴
- EATON E26 시리즈 StackLight 확장 튜브 및 플래싱 베이스
- STANLEY 잽 톱
- DWYER INSTRUMENTS IS626 시리즈 본질 안전 압력 전송기
- VESTIL 목재 상단 선반
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XDNS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR GRL 시리즈, WBMQ-R 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기