그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결기 |
몸 Dia. | 1.3 " |
본체 재질 | 아세탈 |
색상 | 백 |
연결 유형 | PTF |
커플 링 크기 | 1 / 4 " |
길이 | 2.07 " |
최대. 압력 | 120의 PSI |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
튜브 내부 직경. | 1 / 4 " |
튜브 외경. | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3917400090 |
프로덕트 | 모델 | 몸 Dia. | 연결 유형 | 길이 | 파이프 크기 | 튜브 내부 직경. | 튜브 외경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APC10004 | 0.93 " | MNPT | 1.4 " | 1 / 4-18 | - | - | ₩ 12,407 | ||
APC10006 | 0.93 " | MNPT | 1.4 " | 3 / 8-18 | - | - | ₩ 11,970 | ||
APC13004SH | 1.3 " | PTF | 1.94 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 30,240 | ||
APC17004 | 0.93 " | 가시 돋친 | 1.35 " | - | 1 / 4 " | - | ₩ 6,510 | ||
APC17006 | 0.93 " | 가시 돋친 | 1.35 " | - | 3 / 8 " | - | ₩ 6,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.