그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
비트 직경 | 29 / 64 " |
건설 | HSS |
지름 | 29 / 64 " |
자재 | HSS |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 5.625 " |
생크 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8207906000 |
프로덕트 | 모델 | 비트 직경 | 지름 | 전체 길이 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30170 | 3 / 32 " | 3 / 32 " | 2.25 " | 3 / 32 " | ₩ 3,850 | ||
30171 | 7 / 64 " | 7 / 64 " | 2.5 " | 7 / 64 " | ₩ 4,375 | ||
30172 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 2.75 " | 1 / 8 " | ₩ 4,532 | ||
30173 | 9 / 64 " | 9 / 64 " | 2.875 " | 9 / 64 " | ₩ 4,812 | ||
30174 | 5 / 32 " | 5 / 32 " | 3" | 5 / 32 " | ₩ 5,057 | ||
35813 | 11 / 64 " | 11 / 64 " | 3.25 " | 11 / 64 " | ₩ 5,057 | ||
73620 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 3.5 " | 3 / 16 " | ₩ 5,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.