EAZYPOWER Jobber 드릴 비트 고속 강철
스타일 | 모델 | 비트 직경 | 지름 | 전체 길이 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35831 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6" | 3 / 8 " | ₩ 26,757 | |
B | 73622 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 4" | 1 / 4 " | ₩ 6,089 | |
C | 30172 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 2.75 " | 1 / 8 " | ₩ 4,672 | |
D | 73620 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 3.5 " | 3 / 16 " | ₩ 5,162 | |
E | 30170 | 3 / 32 " | 3 / 32 " | 2.25 " | 3 / 32 " | ₩ 3,972 | |
F | 35819 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 4.5 " | 5 / 16 " | ₩ 10,010 | |
G | 30174 | 5 / 32 " | 5 / 32 " | 3" | 5 / 32 " | ₩ 5,215 | |
H | 73621 | 7 / 32 " | 7 / 32 " | 3.75 " | 7 / 32 " | ₩ 5,232 | |
A | 30171 | 7 / 64 " | 7 / 64 " | 2.5 " | 7 / 64 " | ₩ 4,375 | |
I | 35817 | 9 / 32 " | 9 / 32 " | 4.25 " | 9 / 32 " | ₩ 8,137 | |
A | 30173 | 9 / 64 " | 9 / 64 " | 2.875 " | 9 / 64 " | ₩ 4,970 | |
J | 35821 | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 5" | 11 / 32 " | ₩ 11,270 | |
K | 35813 | 11 / 64 " | 11 / 64 " | 3.25 " | 11 / 64 " | ₩ 5,215 | |
L | 35814 | 13 / 64 " | 13 / 64 " | 3.625 " | 13 / 64 " | ₩ 5,197 | |
M | 35829 | 15 / 32 " | 15 / 32 " | 5.875 " | 3 / 8 " | ₩ 25,847 | |
N | 35815 | 15 / 64 " | 15 / 64 " | 3.875 " | 15 / 64 " | ₩ 6,037 | |
O | 35816 | 17 / 64 " | 17 / 64 " | 4.25 " | 17 / 64 " | ₩ 7,087 | |
P | 35818 | 19 / 64 " | 19 / 64 " | 4.375 " | 19 / 64 " | ₩ 10,010 | |
Q | 35820 | 21 / 64 " | 21 / 64 " | 4.625 " | 21 / 64 " | ₩ 10,797 | |
R | 35822 | 23 / 64 " | 23 / 64 " | 5" | 23 / 64 " | ₩ 12,897 | |
S | 35824 | 25 / 64 " | 25 / 64 " | 5.25 " | 3 / 8 " | ₩ 15,767 | |
T | 35826 | 27 / 64 " | 27 / 64 " | 5.625 " | 3 / 8 " | ₩ 15,557 | |
U | 35828 | 29 / 64 " | 29 / 64 " | 5.625 " | 3 / 8 " | ₩ 25,602 | |
V | 35830 | 31 / 64 " | 31 / 64 " | 6" | 3 / 8 " | ₩ 26,809 |
Jobber 드릴 비트 고속 강철
Eazypower의 Isomax 드릴 비트는 알루미늄, 구리 및 주석을 포함하여 목재, 합성물 및 부드러운 금속에 다양한 드릴링 작업을 위한 회전 및 임팩트 스크류 드라이빙 도구와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 작업자용 드릴 비트는 부러지거나 꼬인 나사/볼트를 제거하고 나사 추출기용 파일럿 구멍을 뚫을 수 있습니다. 직경에 비해 길이가 긴 이 고속 강철 드릴 비트는 절삭 속도와 내열성을 향상시킵니다. 이 산업용 조버 드릴 비트는 다양한 비트 직경, 길이 및 섕크 크기로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샌더 그라인더 액세서리
- 팔레트 잭 액세서리
- 유압 피스톤 펌프
- 디스크 브러쉬
- 장갑 및 손보호 장비
- 제품식별표
- 배송 라벨 및 액세서리
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 플러시 밸브
- PELICAN 노란색 보호 케이스
- HI-TECH DURAVENT 파란색 비닐 / 라미네이트 호스
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 가열 팁
- SCHLAGE 데드 볼트
- MILWAUKEE 5 "휠 직경 앵글 그라인더
- HELICOIL 스트레이트 플루트 플러그, 2B
- WRIGHT TOOL 미터법 오프셋 래칫 박스 렌치, 6개 지점 뒤집을 수 있음
- ESCHENBACH OPTIK GMBH 확대 헤드
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XSTS 단일 감속 감속기
- BROWNING C-Face TorqTaper Plus 시리즈 샤프트 장착 리듀서, 107 크기