그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결기 |
몸 Dia. | 0.750 " |
본체 재질 | 크롬 도금 황동 |
연결 유형 | 가시 돋친 |
커플 링 크기 | 1 / 8 " |
길이 | 1.89 " |
최대. 압력 | 250의 PSI |
온도. 범위 | -40도 ~ 180도 F |
튜브 내부 직경. | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 몸 Dia. | 연결 유형 | 길이 | 파이프 크기 | 튜브 내부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD1002 | 0.750 " | MNPT | 1" | 1 / 8 " | - | ₩ 58,502 | ||
MCD1004 | 0.750 " | MNPT | 1.1 " | 1 / 4 " | - | ₩ 54,425 | ||
MCD1304 | 0.77 " | PTF | 1.77 " | - | 11 / 64 " | ₩ 96,442 | ||
MCD1602 | 0.750 " | 가시 돋친 | 1.67 " | - | 1 / 8 " | ₩ 71,627 | ||
MCD1603 | 0.750 " | 가시 돋친 | 1.89 " | - | 3 / 16 " | ₩ 80,062 | ||
MCD1702 | 0.77 " | 가시 돋친 | 1.67 " | - | 1 / 8 " | ₩ 75,985 | ||
MCD1703 | 0.750 " | 가시 돋친 | 1.89 " | - | 3 / 16 " | ₩ 99,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.