LITHONIA LIGHTING LED Area Lights
필터
CRI : 70 , 친환경 인증 또는 기타 표창: DesignLights 컨소시엄(DLC) , 키: 8" , 하우징 마감: 다크 브론즈 , 하우징 재질: 캐스트 알루미늄 다이 , LED 교체 대상: 250W HPS / MH , 길이: 11.5 " , 렌즈 재질: 아크릴 , 배광: 유형 III , 와트당 루멘: 83.0 , 장착: 사각 / 둥근 극 , 정격 수명: 50,000 시간. , 온도. 범위: 화씨 0도 ~ 104도 , 전압: 120 ~ 277 , 보증: 5 년 , 와트: 75 , 너비: 13.75 "
스타일 | 모델 | 색온도 | 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DSXWPMLED20C100040KT3M | 4000K | 6193 | ₩ 1,408,312 | |
B | DSXWPMLED20C100050KT3M | 5000K | 6216 | ₩ 1,408,312 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내 화학성 장갑
- 와이어 천 체
- 차트 레코더 펜
- 세라믹 섬유 절연
- C- 후크 파이프 리프터
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 엔진 구동 펌프
- 브레이스 및 브라켓
- 전선
- SOLA/HEVI-DUTY 12VDC, DC 전원 공급 장치
- RAE 공항 포장 스텐실, 0
- ARLINGTON INDUSTRIES 조정 가능한 목 라이너
- HOFFMAN 유형 12 나사 덮개 정션 박스
- TECHNIKS 핸드 렌치
- ZURN 노즐
- LIFTOMATIC 헤비 듀티 호이스트 장착 드럼 핸들러
- LOVEJOY RRC 유형 어댑터 허브, 거친 스톡 보어
- BALDOR / DODGE Tigear-2 퀼 입력 포함 식품 안전 감속기, 크기 26
- WEG Jp ODP 삼상 푸트리스, 수직 밀착 결합 펌프 모터