항목 | LED 영역 조명 |
색온도 | 4000K |
CRI | 70 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | DesignLights 컨소시엄(DLC) |
높이 | 8" |
하우징 마감 | 다크 브론즈 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
LED 교체 | 250W HPS / MH |
길이 | 11.5 " |
렌즈 재질 | 아크릴 |
배광 | 유형 III |
루멘 | 6193 |
와트 당 루멘 | 83.0 |
설치 | 사각 / 둥근 극 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 104도 |
UPC | 094728471914 |
전압 | 120 ~ 277 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 75 |
폭 | 13.75 " |
선박 중량 (kg) | 8.53 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 41.15 |
선박 폭 (cm) | 40.39 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색온도 | 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
DSXWPMLED20C100050KT3M | 5000K | 6216 | ₩ 1,408,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.