WATTS SD-2 시리즈 이중 체크 밸브
필터
역류 방지기 유형: 듀얼 체크 , 본체 재질: 스테인리스 강 , 연결 타입: 남성 플레어 , 디스크 재질: 산토 프렌 , 입구 스레드 유형: NPT , 길이: 3" , 재료: 316 스테인레스 스틸 , 제조사 시리즈: SD-2 , 작업: 끊임없는 , 시트 재질: 노릴 , 스레드 유형: NPT , 밸브 유형: 차단 밸브 없음
스타일 | 모델 | 출구 크기 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 콘센트 유형 | 입구 유형 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SD2-MF 1/4 | 1 / 4 " | 플레어 조인트 | 1 / 4 " | 플레어 조인트 | 플레어 조인트 | 110 ° F | 200 PSI | 33 ° F | ₩ 249,340 | |
B | SD-2-FF 1/4 | 1 / 4 " | 플레어 조인트 | 1 / 4 " | 플레어 조인트 | 플레어 조인트 | 110 ° F | 200 PSI | 33 ° F | ₩ 318,640 | |
C | SD-2-FN 1/4 | 1 / 4 " | 암나사 | 1 / 4 " | 암나사 | 암나사 | 110 ° F | 200 PSI | 33 ° F | ₩ 284,116 | |
D | SD-2 -MN 1/4 | 1 / 4 " | 수나사 | 1 / 4 " | 수나사 | 수나사 | 110 ° F | 200 PSI | 33 ° F | ₩ 328,496 | |
E | SD-2-FN 3/8 | 3 / 8 " | 암나사 | 3 / 8 " | 암나사 | 암나사 | 110 ° F | 200 PSI | 33 ° F | ₩ 306,796 | |
D | SD-2 -MN 3/8 | 3 / 8 " | 수나사 | 3 / 8 " | 수나사 | 수나사 | 110 ° F | 200 PSI | 33 ° F | ₩ 306,796 | |
F | SD-2-FF 3/8 | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 플레어 조인트 | 110 ° F | 200 PSI | 33 ° F | ₩ 346,248 | |
G | SD2-MF 3/8 인치 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 플레어 조인트 | 110도 F | 13.8 바 | 33도 F | ₩ 274,207 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 표면 Troffer 비품
- 매입 형 그라인딩 휠
- 유압 수동 스택 밸브 볼트 키트
- 휴대용 오일 및 등유 히터
- 손전등
- 연마 휠
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 사서함 및 게시물
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- KNIPEX 1/2 "드라이브 메트릭 소켓
- RAMFAN 밀폐 공간 송풍기
- POWER FIRST 비절연, 암 플래그 분리
- WESTWARD 전자식 토크 및 앵글 렌치
- TOUGH GUY 패들 스크레이퍼
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 철사 비스듬한 선반 카트, 쓰레기통 완비
- KERN AND SOHN KB-NM 시리즈 정밀 저울
- CONDOR 귀마개
- HUMBOLDT 오하우스 디펜더 5000 시리즈 워시다운 벤치 저울
- ALLEGRO SAFETY 축 방향 AC 및 DC 플라스틱 송풍기 시스템, 12인치