그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 체크 밸브 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
연결 유형 | 남성 플레어 |
디스크 재료 | 산토 프렌 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
입구 유형 | 플레어 조인트 |
길이 | 3" |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최대 온도 | 110도 F |
최대 일의 압박감 | 13.8 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | SD-2 |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | 플레어 조인트 |
시트 재질 | 노릴 |
크기 | 3 / 8 " |
스트레이너 | 아니 |
밸브 타입 | 차단 밸브 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8481309000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 출구 크기 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 콘센트 유형 | 입구 유형 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-2 -MN 3/8 | 3 / 8 " | 수나사 | 3 / 8 " | 수나사 | 수나사 | 110도 에프 | 200 PSI | 33도 에프 | ₩ 306,796 | ||
SD-2 -MN 1/4 | 1 / 4 " | 수나사 | 1 / 4 " | 수나사 | 수나사 | 110도 에프 | 200 PSI | 33도 에프 | ₩ 328,496 | ||
SD2-MF 1/4 | 1 / 4 " | 플레어 조인트 | 1 / 4 " | 플레어 조인트 | 플레어 조인트 | 110도 에프 | 200 PSI | 33도 에프 | ₩ 249,340 | ||
SD-2-FF 1/4 | 1 / 4 " | 플레어 조인트 | 1 / 4 " | 플레어 조인트 | 플레어 조인트 | 110도 에프 | 200 PSI | 33도 에프 | ₩ 318,640 | ||
SD-2-FF 3/8 | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 플레어 조인트 | 110도 에프 | 200 PSI | 33도 에프 | ₩ 346,248 | ||
SD-2-FN 1/4 | 1 / 4 " | 암나사 | 1 / 4 " | 암나사 | 암나사 | 110도 에프 | 200 PSI | 33도 에프 | ₩ 284,116 | ||
SD-2-FN 3/8 | 3 / 8 " | 암나사 | 3 / 8 " | 암나사 | 암나사 | 110도 에프 | 200 PSI | 33도 에프 | ₩ 306,796 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.