플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS SD-2 -MN 1/4 이중 체크 밸브, 1/4인치 크기, 스테인레스 스틸 | CB9VKW 0061650

WATTS SD-2 -MN 1/4 이중 체크 밸브, 1/4인치 크기, 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: CB9VKW 모델: SD-2 -MN 1/4교차 참조: 0061650

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 328,496 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목이중 체크 밸브
역류방지기 유형듀얼 체크
바디 마감스테인리스 강
본체 재질스테인리스 강
디스크 재료산토 프렌
아니
인 레트 연결수나사
인 레트 크기1 / 4 "
입구 나사 유형NPT
입구 유형수나사
최대 온도110도 에프
최대 일의 압박감200 PSI
미터 유형미터 없음
Mfr. 시리즈SD-2
최소 온도33도 에프
조작끊임없는
콘센트 연결수나사
출구 크기1 / 4 "
콘센트 유형수나사
시트 재질노릴
스트레이너아니
나사 유형NPT
타입키트
밸브 타입차단 밸브 없음

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16

제품 세부 사항 :

이중 체크 밸브, 1/4인치 크기, 스테인리스 스틸

제품 변형

프로덕트모델출구 크기인 레트 연결인 레트 크기콘센트 유형입구 유형최대 온도최대 일의 압박감최소 온도가격
WATTS SD2-MF 3/8" 이중 체크 밸브, 플레어 조인트, 크기 3/8 인치, 스테인레스 스틸 | AE3BBG 5AJ86 SD2-MF 3/8 인치3 / 8 "-3 / 8 "플레어 조인트플레어 조인트110도 F13.8 바33도 F₩ 307,125
WATTS SD-2 -MN 3/8 이중 체크 밸브, 3/8인치 크기, 스테인레스 스틸 | CB9VKT 0061654 SD-2 -MN 3/83 / 8 "수나사3 / 8 "수나사수나사110도 에프200 PSI33도 에프₩ 306,796
WATTS SD2-MF 1/4 이중 체크 밸브, 플레어 조인트, 1/4인치 크기, 스테인레스 스틸 | CC7JFL 0061651 SD2-MF 1/41 / 4 "플레어 조인트1 / 4 "플레어 조인트플레어 조인트110도 에프200 PSI33도 에프₩ 249,340
WATTS SD-2-FF 1/4 이중 체크 밸브, 플레어 조인트, 1/4인치 크기, 스테인레스 스틸 | CC9YDC 0061660 SD-2-FF 1/41 / 4 "플레어 조인트1 / 4 "플레어 조인트플레어 조인트110도 에프200 PSI33도 에프₩ 318,640
WATTS SD-2-FF 3/8 이중 체크 밸브, 플레어 조인트, 3/8인치 크기, 스테인레스 스틸 | CC9YDG 0061661 SD-2-FF 3/83 / 8 "플레어 조인트3 / 8 "플레어 조인트플레어 조인트110도 에프200 PSI33도 에프₩ 346,248
WATTS SD-2-FN 1/4 이중 체크 밸브, 1/4인치 크기, 스테인레스 스틸 | CC9YDH 0061662 SD-2-FN 1/41 / 4 "암나사1 / 4 "암나사암나사110도 에프200 PSI33도 에프₩ 284,116
WATTS SD-2-FN 3/8 이중 체크 밸브, 3/8인치 크기, 스테인리스 스틸 | CC9YDT 0061663 SD-2-FN 3/83 / 8 "암나사3 / 8 "암나사암나사110도 에프200 PSI33도 에프₩ 306,796

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS SD-2 -MN 1/4 이중 체크 밸브, 1/4인치 크기, 스테인리스 스틸
₩ 328,496 /단위