FILLRITE 전자 유량계
전자 유량계는 식품 가공 장비 또는 배관 라인을 통과하는 액체, 가스 또는 증기의 부피 또는 질량을 측정합니다. 이 작고 가벼운 유량계는 디스플레이를 표시합니다....자세히 보기
OM 시리즈, 중용량 타원형 기어 유량계
스타일 | 모델 | 정확성 | 연결 크기 | 유형 표시 | 디스플레이 유닛 | 유량 범위 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OM015A001-826R7G | ₩2,973,269 | RFQ | ||||||
B | OM015A511-222 | ₩2,768,436 | RFQ | ||||||
C | OM040S003-822R5G | ₩7,656,727 | RFQ | ||||||
D | OM015A001-822R5G | ₩3,485,847 | RFQ | ||||||
E | OM025A001-820M4 | ₩4,278,450 | RFQ |
TM 시리즈, 터빈식 수량계
GPI TM 시리즈 수량계는 관개, 폐수 처리 및 급수 응용 분야를 위해 대유량 수도관을 통과하는 물의 양을 측정합니다. 이 수량계는 OEM 수처리 장비를 통과하는 물을 측정하는 데에도 적합하며 급수관에 쉽게 연결할 수 있도록 경량이지만 내구성이 뛰어난 PVC 구조가 특징입니다. 일부 GPI TM 시리즈 수량계는 유량, 배치 및 누적 총계를 포함한 다양한 매개변수를 모니터링 및 표시하기 위한 통합 5개 세그먼트 디스플레이를 특징으로 합니다. 이 수량계는 물의 흐름을 리터, 갤런 및 입방 피트 단위로 표시할 수 있습니다. 이 GPI TM 시리즈 수량계에는 산업 환경에서 최대 XNUMX년 동안 번거로움 없이 사용할 수 있는 리튬 배터리가 내장되어 있습니다. 이 수량계는 애플리케이션 요구 사항에 따라 쉽게 설치할 수 있도록 NPT/스피곳 스타일 피팅을 추가로 제공합니다. GPI TM 시리즈 수량계는 디스플레이 포함 및 디스플레이 옵션 없이 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
GPI TM 시리즈 수량계는 관개, 폐수 처리 및 급수 응용 분야를 위해 대유량 수도관을 통과하는 물의 양을 측정합니다. 이 수량계는 OEM 수처리 장비를 통과하는 물을 측정하는 데에도 적합하며 급수관에 쉽게 연결할 수 있도록 경량이지만 내구성이 뛰어난 PVC 구조가 특징입니다. 일부 GPI TM 시리즈 수량계는 유량, 배치 및 누적 총계를 포함한 다양한 매개변수를 모니터링 및 표시하기 위한 통합 5개 세그먼트 디스플레이를 특징으로 합니다. 이 수량계는 물의 흐름을 리터, 갤런 및 입방 피트 단위로 표시할 수 있습니다. 이 GPI TM 시리즈 수량계에는 산업 환경에서 최대 XNUMX년 동안 번거로움 없이 사용할 수 있는 리튬 배터리가 내장되어 있습니다. 이 수량계는 애플리케이션 요구 사항에 따라 쉽게 설치할 수 있도록 NPT/스피곳 스타일 피팅을 추가로 제공합니다. GPI TM 시리즈 수량계는 디스플레이 포함 및 디스플레이 옵션 없이 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 유량 범위 | 연결 유형 | 연결 크기 | 최대. 압력 | 유체 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TM050-LP | ₩921,200 | RFQ | |||||
A | TM075-LP | ₩997,640 | RFQ | |||||
B | TM05NPOXXC | - | RFQ | |||||
A | TM05NP9GMC | ₩1,687,636 | RFQ | |||||
B | TM05SPOXC | - | RFQ | |||||
C | TM05SP9GMC | ₩1,626,545 | RFQ | |||||
A | TM100-LP | ₩1,134,840 | RFQ | |||||
A | TM100-B | ₩1,038,800 | RFQ | |||||
A | TM100-BP | ₩1,038,800 | RFQ | |||||
A | TM07NP9GMC | ₩1,766,545 | RFQ | |||||
B | TM07SPOXC | - | RFQ | |||||
A | TM07NPOXXC | ₩1,127,636 | RFQ | |||||
A | TM07SP9GMC | ₩1,708,000 | RFQ | |||||
A | TM150-LP | ₩1,248,520 | RFQ | |||||
A | TM150-B | ₩1,183,840 | RFQ | |||||
B | TM150-NP | ₩1,183,840 | RFQ | |||||
A | TM150-BP | ₩1,183,840 | RFQ | |||||
A | TM10NP9GMC | ₩1,909,090 | RFQ | |||||
B | TM10SPOXC | - | RFQ | |||||
A | TM10NPOXXC | - | RFQ | |||||
A | TM10SP9GMC | ₩1,848,000 | RFQ | |||||
A | TM200-BP | ₩1,275,960 | RFQ | |||||
A | TM200-B | ₩1,275,960 | RFQ | |||||
A | TM15NP9GMC | ₩2,059,272 | RFQ | |||||
A | TM15SP9GMC | ₩1,967,636 | RFQ |
A1 시리즈, 상업용 등급 미터
스타일 | 모델 | 유량 범위 | 연결 크기 | 연결 유형 | 흐름 재료 | 최대. 압력 | 유체 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1Q9GMN025NA1 | ₩1,527,170 | RFQ | ||||||
A | A1Q9GMN100NA1 | ₩1,617,458 | RFQ | ||||||
A | A1Q9GMA100NA1 | ₩1,455,949 | RFQ | ||||||
B | A1Q9GMA200NA2 | ₩3,719,800 | RFQ |
02A 시리즈, 수량계
GPI 02A 시리즈 수량계는 유압 응용 분야에서 물 흐름을 정확하게 측정하는 데 이상적입니다. 관개 및 상업 및 산업 환경에서 청구 및 보존 목적으로 물 사용량을 모니터링하는 데 사용됩니다. 단일 사용 중 유량을 측정하는 배치 및 누적 옵션과 같은 이중 합계 기능을 갖추고 있어 물 소비량을 장기간 정확하게 추적할 수 있습니다. 이 수량계는 NPN 오픈 콜렉터 펄스 기술을 사용하여 계량기를 외부 시스템에 연결할 수 있는 원격 모니터링 옵션을 제공합니다. LCD 판독은 작동 중단을 최소화하기 위해 02개의 AAA 알카라인 배터리로 구동됩니다. 이 GPI 14A 시리즈 수량계는 130~XNUMX°F의 유체 온도 범위를 견딜 수 있습니다.
GPI 02A 시리즈 수량계는 유압 응용 분야에서 물 흐름을 정확하게 측정하는 데 이상적입니다. 관개 및 상업 및 산업 환경에서 청구 및 보존 목적으로 물 사용량을 모니터링하는 데 사용됩니다. 단일 사용 중 유량을 측정하는 배치 및 누적 옵션과 같은 이중 합계 기능을 갖추고 있어 물 소비량을 장기간 정확하게 추적할 수 있습니다. 이 수량계는 NPN 오픈 콜렉터 펄스 기술을 사용하여 계량기를 외부 시스템에 연결할 수 있는 원격 모니터링 옵션을 제공합니다. LCD 판독은 작동 중단을 최소화하기 위해 02개의 AAA 알카라인 배터리로 구동됩니다. 이 GPI 14A 시리즈 수량계는 130~XNUMX°F의 유체 온도 범위를 견딜 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 디스플레이 유닛 | 연결 크기 | 유량 범위 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 유체 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FM300H / R | ₩717,500 | |||||||
A | FM300HL / R | ₩717,500 |
디지털 LCD가 있는 유량계
Dayton 유량계는 점성 액체, 물, 오일 및 화학 물질의 유량을 정확하게 측정하도록 설계되었습니다. 두 개의 유체 파이프라인 사이에 설치되어 커넥터 및 측정 장치 역할을 합니다. 이 유량계에는 다가오는 흐름에 의해 회전하는 터빈과 리터, 갤런, 쿼트, 파인트, 온스 및 데시리터와 같은 단위로 유량을 정확하게 표시하기 위한 디지털 디스플레이가 있습니다. 나일론 및 알루미늄 하우징 옵션으로 제공되는 다양한 유량계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 유량계는 점성 액체, 물, 오일 및 화학 물질의 유량을 정확하게 측정하도록 설계되었습니다. 두 개의 유체 파이프라인 사이에 설치되어 커넥터 및 측정 장치 역할을 합니다. 이 유량계에는 다가오는 흐름에 의해 회전하는 터빈과 리터, 갤런, 쿼트, 파인트, 온스 및 데시리터와 같은 단위로 유량을 정확하게 표시하기 위한 디지털 디스플레이가 있습니다. 나일론 및 알루미늄 하우징 옵션으로 제공되는 다양한 유량계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
G2 시리즈, 터빈식 유량계
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 연결 크기 | 유량 범위 | 정확성 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G2P05NQ9GMA | ₩2,503,352 | RFQ | |||||
B | G2H07NQ9GMV | ₩2,774,112 | RFQ | |||||
C | G2H10NQ9GMV | ₩2,512,872 | RFQ |
OM 시리즈, 중용량 타원형 기어 유량계
스타일 | 모델 | 출력 유형 | 연결 크기 | 유량 범위 | 전원 요구 사항 | 로터 재질 | 폭 | 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OM050A001-842R5G | - | RFQ | ||||||||
B | OM050S003-842R5G | - | RFQ | ||||||||
A | OM025A001-822R5G | - | RFQ | ||||||||
A | OM040A001-822R5G | - | RFQ | ||||||||
C | OM015S513-822R5G | - | RFQ | ||||||||
A | OM025A513-822R5G | - | RFQ | ||||||||
C | OM015S003-822R5G | ₩4,861,283 | RFQ | ||||||||
C | OM025S003-822R5G | ₩5,967,309 | RFQ |
01A 시리즈, 디지털 연료 미터
스타일 | 모델 | 타입 | 연결 유형 | 유형 표시 | 디스플레이 유닛 | 유량 범위 | 주택 자재 | 최대. 압력 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01A12LM | ₩382,200 | RFQ | ||||||||
A | 01A52LM | ₩382,200 | RFQ | ||||||||
B | 01A31GM-U | ₩402,500 | |||||||||
A | 01A31GM | ₩367,815 | |||||||||
C | 113255-102 | ₩382,200 | RFQ | ||||||||
A | 01A31LM | ₩381,797 | |||||||||
C | 113255-103 | ₩382,200 | RFQ |
QSE 시리즈 전자기계
스타일 | 모델 | 출력 유형 | 유량 범위 | 연결 크기 | 연결 유형 | 디스플레이 유닛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QSE05NPT42XXXA | RFQ | |||||
B | QSE07NPT42XXXA | RFQ | |||||
A | QSE10NPT42XXXA | RFQ | |||||
A | QSE15NPT42XXXD | RFQ | |||||
A | QSE20NPT42XXXD | RFQ | |||||
C | QSE30FAP42XXXB | RFQ | |||||
B | QSE05NPTQ9XXXA | RFQ | |||||
D | QSE07NPTQ9XXXA | RFQ | |||||
D | QSE10NPTQ9XXXA | RFQ | |||||
D | QSE15NPTQ9XXXA | RFQ | |||||
D | QSE20NPTQ9XXXA | RFQ | |||||
C | QSE40FAPQ9XXXC | RFQ |
G2 시리즈, 터빈식 유량계
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 연결 크기 | 유량 범위 | 정확성 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G2P10NQ9GMA | ₩1,934,292 | RFQ | |||||
B | G2A05NQ9GMA | ₩1,891,756 | RFQ | |||||
B | G2A10NQ9GMA | ₩1,960,636 | RFQ | |||||
B | G2A07NQ9GMA | ₩1,406,685 | RFQ | |||||
C | G2A15NQ9GMB | ₩2,001,860 | RFQ | |||||
C | G2A20NQ9GMB | ₩3,087,636 | RFQ | |||||
B | G2S05NQ9GMA | ₩2,281,287 | RFQ | |||||
C | G2S10NQ9GMA | ₩2,379,185 | RFQ | |||||
D | G2S20NQ9GMB | ₩4,171,185 | RFQ | |||||
D | G2S15NQ9GMB | ₩3,159,698 | RFQ | |||||
B | G2S07NQ9GMA | ₩2,316,745 | RFQ |
TM 시리즈, 터빈식 수량계
스타일 | 모델 | 유량 범위 | 연결 유형 | 연결 크기 | 최대. 압력 | 유체 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TM05NQ9GMA | ₩857,818 | RFQ | |||||
B | TM05SQ9GMA | ₩610,277 | RFQ | |||||
A | TM10NQ9GMA | ₩1,079,272 | RFQ | |||||
B | TM10SQ9GMA | ₩780,500 | RFQ | |||||
A | TM07NQ9GMA | ₩936,727 | RFQ | |||||
B | TM07SQ9GMA | ₩878,181 | RFQ | |||||
A | TM15SQ9GMB | ₩1,137,818 | RFQ | |||||
A | TM15NQ9GMB | ₩1,229,454 | RFQ | |||||
C | TM30SQ9GMD | ₩1,394,767 | RFQ | |||||
C | TM40SQ9GMD | ₩1,544,847 | RFQ | |||||
A | TM20SQ9GMB | ₩1,234,545 | RFQ | |||||
A | TM20NQ9GMB | ₩1,326,181 | RFQ | |||||
D | TM30NQ9GMD | ₩2,387,636 | RFQ | |||||
E | TM30FQ9GME | ₩2,387,636 | RFQ | |||||
D | TM40NQ9GME | ₩2,537,818 | RFQ | |||||
E | TM40FQ9GME | ₩3,049,098 | RFQ |
QSE 시리즈, 전자기 미터
스타일 | 모델 | 출력 유형 | 유량 범위 | 연결 크기 | 연결 유형 | 디스플레이 유닛 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QSE20NPTQBQ3XA | ₩3,105,454 | RFQ | |||||
A | QSE07NPTQBQ3XA | ₩3,105,454 | RFQ | |||||
A | QSE05NPTQBQ3XA | ₩3,105,454 | RFQ | |||||
B | QSE40FAPQBQ3XC | ₩3,856,363 | RFQ | |||||
A | QSE10NPTQBQ3XA | ₩3,105,454 | RFQ | |||||
A | QSE15NPTQBQ3XA | ₩3,105,454 | RFQ | |||||
C | QSE40FAP42XXXC | ₩4,714,181 | RFQ | |||||
A | QSE05NPTQBQ1XA | ₩3,739,272 | RFQ | |||||
A | QSE07NPTQBQ1XA | ₩3,739,272 | RFQ | |||||
A | QSE20NPTQBQ1XA | ₩3,739,272 | RFQ | |||||
A | QSE10NPTQBQ1XA | ₩3,739,272 | RFQ | |||||
A | QSE15NPTQBQ1XA | ₩3,739,272 | RFQ | |||||
A | QSE20NPTQBQ2XA | ₩3,515,272 | RFQ | |||||
A | QSE10NPTQBQ2XA | ₩3,515,272 | RFQ | |||||
A | QSE05NPTQBQ2XA | ₩3,515,272 | RFQ | |||||
A | QSE15NPTQBQ2XA | ₩3,515,272 | RFQ | |||||
A | QSE07NPTQBQ2XA | ₩3,515,272 | RFQ | |||||
C | QSE30FAPQ9XXXB | ₩3,629,818 | RFQ | |||||
B | QSE40FAPQBXXXC | ₩3,181,818 | RFQ | |||||
A | QSE05NPTQBXXXA | ₩2,430,909 | RFQ | |||||
B | QSE30FAPQBXXXB | ₩3,181,818 | RFQ | |||||
A | QSE15NPTQBXXXA | ₩2,430,909 | RFQ | |||||
A | QSE20NPTQBXXXA | ₩2,430,909 | RFQ | |||||
A | QSE10NPTQBXXXA | ₩2,430,909 | RFQ | |||||
A | QSE07NPTQBXXXA | ₩2,430,909 | RFQ |
스타일 | 모델 | 연결 크기 | 유량 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | OM006S513-222 | ₩2,299,741 | RFQ | ||
A | OM004S513-222 | ₩2,156,000 | RFQ | ||
A | OM008S513-222 | ₩2,533,465 | RFQ |
스타일 | 모델 | 전원 요구 사항 | 연결 크기 | 유량 범위 | 높이 | 주택 자재 | 최대. 압력 | O 링 재질 | 출력 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OM006A511-822R5G | - | RFQ | ||||||||
A | OM004A511-822R5G | - | RFQ | ||||||||
A | OM004S513-822R5G | - | RFQ | ||||||||
A | OM008S513-822R5G | ₩3,674,898 | RFQ | ||||||||
A | OM006S513-822R5G | ₩3,824,036 | RFQ |
전자 유량계, 터빈, 30 ~ 300gpm 유량 범위, 2 FNPT
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
03A32GM | CG6EBV | - | RFQ |
더 알아보기
- 업장가구
- 집수/폐수/오수 펌프
- 공구집 및 이동장
- 변압기
- 중앙 장비
- 임시 배전함 및 카트
- 모듈러 매트 테두리
- A / C Ref 클리너 및 스케일 제거기
- 포지티브 변위 송풍기
- 가압식 휴대용 눈 세척 스테이션
- REESE 클립이 있는 히치 당김 핀
- LAKELAND 방염 작업복
- SQUARE D MHL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- DORMONT S1625 시리즈 고정식 가스 커넥터
- Cementex USA 핫스틱 익스텐션
- SECURALL PRODUCTS 유해 폐기물 드럼 보관 캐비닛
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BM-D 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- CARHARTT 밝은 조명 사용을 위한 어두운 색상의 보안경
- YALE 멀리 언
- SQUARE D 보조 스위치