GPIMETERS TM150-BP 수량계, 터빈, 10~100gpm 유량 범위, 1 1/2 BSPP
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량계 |
정확성 | + / - 3 % |
연결 크기 | 1.5 " |
연결 유형 | BSPP 여성 |
깊이 | 2.1 " |
유량 범위 | 10 ~ 100gpm |
유체 온도. 범위 | 32에서 140 Deg. 에프 |
파이프 크기 | 1 1 / 2 " |
높이 | 3.7 " |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 150의 PSI |
타입 | 터빈 |
폭 | 7.4 " |
원산지 | US |
모델 | 유량 범위 | 연결 유형 | 연결 크기 | 최대. 압력 | 유체 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM050-LP | 1 ~ 10gpm | 마개 | 1 / 2 " | 225의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 921,200 | RFQ
|
TM075-LP | 2 ~ 20gpm | 마개 | 3 / 4 " | 225의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 997,640 | RFQ
|
TM100-B | 5 ~ 50gpm | BSPP 여성 | 1" | 150의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,038,800 | RFQ
|
TM100-BP | 5 ~ 50gpm | BSPP 여성 | 1" | 150의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,038,800 | RFQ
|
TM100-LP | 5 ~ 50gpm | 마개 | 1" | 225의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,134,840 | RFQ
|
TM150-B | 10 ~ 100gpm | BSPP 여성 | 1.5 " | 150의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,183,840 | RFQ
|
TM150-LP | 10 ~ 100gpm | 마개 | 1.5 " | 225의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,248,520 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.