FLOMEC OM025S003-822R5G 전자 유량계, 타원형 기어, 316 스테인리스 스틸, 2.6~40Gpm 유량 범위
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 유량계 |
정확성 | + / - 0.5 % |
연결 크기 | 1" |
연결 유형 | FNPT |
유형 표시 | LCD |
디스플레이 유닛 | 여자. |
흐름 재료 | 윤활제, 오일, 두꺼운 유체, 물, 수성 |
유량 범위 | 2.6 ~ 40gpm |
유량 범위 @ GPH | 156 ~ 2400 |
유량 범위 (GPM) | 2.6으로 40 |
유체 온도. 범위 | -22 ~ 176 Deg. 에프 |
파이프 크기 | 1" |
주파수 범위 | 17.8 ~ 267.5Hz |
높이 | 6.5 " |
주택 자재 | 316 SS |
길이 | 6 9 / 10 " |
최대. 압력 | 990 PSI |
최대 점도 | 1000CPS |
O 링 재질 | PTFE 캡슐화 FKM |
출력 유형 | 4-20mA, 스케일 펄스 |
전원 요구 사항 | 8V에서 24V까지 |
로터 재질 | PPS |
센서 유형 | 타원형 기어 |
타입 | 타원형 기어 |
폭 | 4 7 / 10 " |
선박 중량 (kg) | 5.18 |
원산지 | 호주 |
프로덕트 | 모델 | 출력 유형 | 연결 크기 | 유량 범위 | 전원 요구 사항 | 로터 재질 | 폭 | 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM015S003-822R5G | 4-20mA, 스케일 펄스 | 1 / 2 " | 1 ~ 40lpm | 8V에서 24V까지 | PPS | 4 3 / 10 " | 5 4 / 5 " | 316 SS | ₩ 4,861,283 | RFQ
| |
OM050S003-842R5G | 4 ~ 20mA 스케일 펄스 | 2" | 30 ~ 500lpm | 8 ~ 24V DC | PPS | 7 1 / 10 " | 8 3 / 5 " | 316 SS | - | RFQ
| |
OM025A001-822R5G | 4 ~ 20mA 스케일 펄스 | 1" | 10 ~ 150lpm | 8 ~ 24V DC | PPS | 4 7 / 10 " | 6 3 / 5 " | 알류미늄 | - | RFQ
| |
OM040A001-822R5G | 4 ~ 20mA 스케일 펄스 | 1.5 " | 15 ~ 250lpm | 8 ~ 24V DC | PPS | 6 3 / 10 " | 7 9 / 10 " | 알류미늄 | - | RFQ
| |
OM050A001-842R5G | 4 ~ 20mA 스케일 펄스 | 2" | 30 ~ 500lpm | 8 ~ 24V DC | PPS | 7 1 / 10 " | 8 3 / 5 " | 알류미늄 | - | RFQ
| |
OM015S513-822R5G | 4 ~ 20mA 스케일 펄스 | 1 / 2 " | 1 ~ 40lpm | 8 ~ 24V DC | - | 4 3 / 10 " | 5 4 / 5 " | 316 SS | - | RFQ
| |
OM025A513-822R5G | 4 ~ 20mA 스케일 펄스 | 1" | 10 ~ 150lpm | 8 ~ 24V DC | 스테인리스 강 | 4 7 / 10 " | 6 3 / 5 " | 알류미늄 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.