Flomec QS200 삽입형 초음파 유량계
QS200 미터의 이동 시간 기술은 움직이는 부품이 필요하지 않으며 유지 보수가 적으며 전원 및 펄스용 2선 커넥터가 있습니다. 장기간의 안정성과 넓은 측정 범위를 제공하여 물 사용량을 측정하고 누수를 감지할 수 있습니다. LED 표시등은 미터기의 기능 및 기본 전원을 나타내기 위해 녹색으로 바뀌고 미터기의 물 흐름에 대해서는 황색으로 바뀝니다.
Great Plains Industries의 브랜드인 Flomec은 물, 휘발유, 연료, 엔진 오일, 화학 물질 및 변속기 유체의 흐름을 측정하기 위한 고품질 유량계를 제조합니다. 상세 보기
회사의 제품 라인에는 터빈, 타원형 기어, 전자기, 초음파, 삽입 임펠러 및 전자 디지털 미터가 포함됩니다. 플로멕 타원형 기어 유량계는 유성 페인트, 디젤 및 당밀과 같은 고점도 및 저점도 유체의 흐름을 모두 측정할 수 있습니다. 이 ATEX 및 CE 승인 유량계는 높은 정확도와 반복성, 양방향 흐름, PTFE O-링, 스테인리스 스틸 하우징, LCD 디스플레이 및 145gph의 최대 유량을 특징으로 합니다. 화씨 5~140도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 최대 압력 495psi를 견딜 수 있습니다.
Flomec의 파트 번호은 동등한 GPI 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Flomec 유량계 및 관련 액세서리를 사용할 수 있습니다. 고객은 또한 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 Flomec 유량계를 상호 참조할 수 있습니다.
이 유량계의 범위는 0.5~7200gph입니다. 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 Flomec 유량계, 삽입 임펠러 및 관련 액세서리는 다운타임을 최소화하기 위해 항공 화물 및 택배 배송으로 배송됩니다.
자체 배수 및 청소 요구 사항이 있는 3-A 위생 표준을 충족하도록 가공 또는 광택 처리됩니다. 그들은 청정 및 건조 가스 및 액체를 측정하기 위한 정확한 부피 감지 장치로 사용됩니다....더 읽기
이 고정밀 전자기 유량계는 농업 관개, 잔디 관개 시스템, 마이크로 관개 시스템, HVAC, EMS(에너지 관리 시스템)의 유량 및 사용량 모니터링을 위해 설계되었습니다....더 읽기
이 유량 측정 장치는 관개 및 수처리 응용 분야에서 기체 또는 액체의 비선형 또는 선형 질량 및 체적 유량을 결정합니다. 스케줄 80 PVC 사양을 충족합니다....더 읽기
QS200 미터의 이동 시간 기술은 움직이는 부품이 필요하지 않으며 유지 보수가 적으며 전원 및 펄스용 2선 커넥터가 있습니다. 장기간의 안정성과 넓은 측정 범위를 제공하여 물 사용량을 측정하고 누수를 감지할 수 있습니다. LED 표시등은 미터기의 기능 및 기본 전원을 나타내기 위해 녹색으로 바뀌고 미터기의 물 흐름에 대해서는 황색으로 바뀝니다.