그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량계 |
정확성 | + / - 5 % |
연결 크기 | 1" |
연결 유형 | FNPT |
유형 표시 | 표준 LCD |
디스플레이 유닛 | 리터 |
피팅 크기 | 1" |
피팅 타입 | FNPT |
흐름 재료 | 물 |
유량 범위 | 10 ~ 100 lpm |
유체 온도. 범위 | 14에서 130 Deg. 에프 |
파이프 크기 | 1" |
주택 자재 | 나일론 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 점도 | SUS 40 개 |
전원 요구 사항 | 2 AAA 배터리 |
압력 등급 | 150 PSI |
Repeatability | 0.50% |
로터 재질 | 나일론 |
센서 유형 | 마그네틱 |
스트레이너 | 55 메쉬 |
타입 | 터빈 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 9026102040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.