항목 | 전자 유량계 |
정확성 | + / - 0.5 % |
연결 크기 | 1 / 2 " |
연결 유형 | FNPT |
흐름 재료 | 화학물질, 윤활유, 기름, 진한 유체 |
유량 범위 | 1 ~ 40lpm |
유량 범위 @ GPH | 15.6으로 636 |
유량 범위 (GPM) | 0.26으로 10.6 |
유체 온도. 범위 | -4 ~ 250도 NS |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
주파수 범위 | 2.76 ~ 112.36Hz |
주택 자재 | 알류미늄 |
길이 | 4" |
최대. 압력 | 990 PSI |
최대 점도 | SUS 4600 개 |
O 링 재질 | 바이 턴 |
출력 유형 | 리드 스위치 및 홀 효과 |
전원 요구 사항 | 5 / DC의 24V |
로터 재질 | 스테인리스 강 |
센서 유형 | 리드 스위치 및 홀 효과 |
타입 | 타원형 기어 |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 연결 크기 | 유형 표시 | 디스플레이 유닛 | 유량 범위 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM015A001-826R7G | + / - 0.5 % | 1 / 2 " | LCD | 세제곱 m, gal., kg, 리터, lb. | 1 ~ 40lpm | 알류미늄 | ₩ 2,973,269 | RFQ
| |
OM015A001-822R5G | + / - 0.5 % | 1 / 2 " | LCD | 여자. | 1 ~ 40lpm | 알류미늄 | ₩ 3,485,847 | RFQ
| |
OM040S003-822R5G | + / - 0.5 % | 1.5 " | LCD | 여자. | 15 ~ 250lpm | 316 SS | ₩ 7,656,727 | RFQ
| |
OM025A001-820M4 | + / - 1 % | 1" | Mechanical | - | 2.6 ~ 40gpm | 알류미늄 | ₩ 4,278,450 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.