TRIM LOK INC 트림 씰 25 피트
스타일 | 모델 | 다리 길이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DDA2513-25 | 0.426 " | 0.847 " | 0.433 " | ₩ 155,977 | |
B | DDA1549-25 | 0.433 " | 0.433 " | 0.641 " | ₩ 145,670 |
트림 씰 25 피트
Trim-Loc Inc 트림 씰은 보트 해치, RV 구획 도어, 도구 상자 및 톤노 커버의 방수 씰에 이상적입니다. 방수 EPDM 고무 전구 및 PVC 트림 구조로 -20 ~ 158°F 범위의 가혹한 온도를 견딜 수 있습니다. 이 씰은 알루미늄 금속 클립과 영구적인 그립을 위한 강력한 그립 텅과 통합되어 있습니다. 상단 및 측면 전구 배치가 가능한 다양한 씰 중에서 선택하십시오.
Raptor supplies 또한 제안 트림 씰 길이가 100피트입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력 레귤레이터
- 용접 실린더 카트
- 직선 블레이드 커넥터
- 초음파 두께 게이지
- 액체 가열 및 냉각 코일
- 핸드 트럭
- 에어필터
- 윤활유
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 체인 및 공구
- GRAINGER 전기 장붓 구멍 잠금
- KIMBLE CHASE 킬달 플라스크
- REELCRAFT 스프링 개폐식 접지 릴, G3000 시리즈
- COOPER B-LINE Tolco 시리즈 Fig 50 사이드 빔 브래킷
- SPEARS VALVES PVC 러그 삽입 버터플라이 밸브, 레버 핸들, 아연 러그, EPDM
- EATON HNW 시리즈 몰드 케이스 스위치, N 프레임
- DAYTON 도구
- WILKERSON 게이지 키트
- GRAINGER 래치 트리거 핀
- VESTIL VHPT 시리즈 트리플 데커 경목 플랫폼 카트