EATON HNW 시리즈 몰드 케이스 스위치, N 프레임
HNW 시리즈 몰드 케이스 스위치, N 프레임
Eaton 시리즈 C 몰드 케이스 스위치는 모터 및 조명과 같은 전기 부하에 대한 스위칭을 제공하도록 설계되었습니다. 이 HNW 스위치는 일반적으로 회로 보호 및 제어가 필요한 산업 및 상업용 애플리케이션에 사용됩니다. 먼지, 오물, 습기 및 기계적 손상으로부터 전기 부품을 보호하는 케이스와 함께 제공됩니다. 이 N 프레임 몰드 케이스 스위치는 높은 전기 부하를 제어하고 안전성을 향상시키기 위한 3극 구성을 가지고 있습니다. 인터럽트 정격은 35VAC에서 600kAIC이고 70VAC에서 415kAIC입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물 감지 및 차단 시스템
- 플레어 튜브 피팅
- 회로 트레이서 액세서리
- 더블 엔드 드릴 비트
- 유정 펌핑 모터
- 실험실 장비
- 아크 플래시 보호
- 상점 용품
- 콘크리트 테스트
- 매뉴얼
- APPROVED VENDOR 휴대용 코드, SJTOW 자켓 유형
- METRO 단단한 선반 24x60 인치
- WESTWARD 외부 마이크로 미터 세트
- THOMAS & BETTS LT6FES05W 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 볼 밸브, 소켓 및 나사산 끝단, FKM
- AIRMASTER FAN 헤비 듀티 옐로우 에어 서큘레이터 가드 안전핀
- INGERSOLL-RAND 스로틀 밸브
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴 작업자, 1332B 시리즈
- WEG RPW 시리즈 보호 계전기
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 스테인레스 스틸 베벨 기어