그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량계 |
정확성 | + / - 1.5 % |
주변 온도. 범위 | 32 ~ 140도 F |
연결 크기 | 1" |
연결 유형 | FNPT |
유형 표시 | LCD |
디스플레이 유닛 | 갈./리터 |
피팅 크기 | 1" |
흐름 재료 | 연료, 윤활유, 석유 제품 |
유량 범위 | 11 ~ 190lpm |
유량 범위 @ GPH | 180으로 3000 |
유량 범위 (GPM) | 3으로 50 |
유체 온도. 범위 | 14에서 140 Deg. 에프 |
파이프 크기 | 1" |
주택 자재 | 알류미늄 |
길이 | 4" |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 점도 | SUS 530 개 |
압력 등급 | 300 PSI |
Repeatability | .5 |
로터 재질 | 나일론 |
스트레이너 | 28 메쉬 |
타입 | 터빈 |
UPC | 636501359660 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 범위 | 연결 크기 | 연결 유형 | 흐름 재료 | 유체 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03A30GM | 1 ~ 11lpm | 1" | FNPT | 연료, 윤활유, 석유 제품 | 14에서 140 Deg. 에프 | ₩ 895,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.