GPI 02n31gm | 수량계, 3~30Gpm 유량 범위, 1Fnpt | Raptor Supplies 대한민국
GPIMETERS 02N31GM 수량계, 3~30gpm 유량 범위, 1 FNPT | CD8PWG 113355-02

GPIMETERS 02N31GM 수량계, 3~30gpm 유량 범위, 1 FNPT

항목: CD8PWG 모델: 02N31GM교차 참조: 113355-02
₩ 556,640 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유량계
정확성+ / - 5 %
연결 크기1"
연결 유형FNPT
깊이2.41 "
디스플레이 유닛여자.
유량 범위3 ~ 30gpm
유체 온도. 범위14에서 130 Deg. 에프
파이프 크기1"
높이2.14 "
자재나일론
최대. 압력150의 PSI
4"

배송 정보:

원산지US

제품 세부 사항 :

  • 디지털 펄스가있는 02N 시리즈

제품 변형

프로덕트모델디스플레이 유닛연결 유형연결 크기유량 범위유체 온도. 범위최대. 압력가격
GPIMETERS 02N31LM 수량계, 3~30gpm 유량 범위, 1 FNPT | CD8PWH 113355-03 02N31LM리터FNPT1"11 ~ 113lpm14에서 130 Deg. 에프150의 PSI₩ 556,640
RFQ
GPIMETERS 02N12LM 수량계, 3~30gpm 유량 범위, 1 BSPT 암 | CD8PWJ 113355-04 02N12LM리터BSPT 여성1"11 ~ 113lpm14에서 130 Deg. 에프150의 PSI₩ 556,640
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GPIMETERS 02N31GM 수량계, 3~30gpm 유량 범위, 1 FNPT
₩ 556,640 /단위