그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량계 |
정확성 | + / - 3 % |
연결 크기 | 3 / 4 " |
연결 유형 | 마개 |
유형 표시 | LCD |
디스플레이 유닛 | bbl., cu. cm., cu. 피트, 큐. m, gal., 리터, oz., 쿼트 |
흐름 재료 | 수성 비부식성 유체 |
유량 범위 | 7.6 ~ 76lpm |
유량 범위 @ GPH | 120 ~ 1200 |
유량 범위 (GPM) | 2으로 20 |
유체 온도. 범위 | 32에서 140 Deg. 에프 |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
주파수 범위 | 37 ~ 370Hz |
높이 | 2 7 / 10 " |
주택 자재 | PVC |
길이 | 4 2 / 5 " |
최대. 압력 | 225 PSIG |
최대 점도 | 20CPS |
전원 요구 사항 | 2 AAA 알카라인 배터리 |
로터 재질 | PVDF |
센서 유형 | 터빈 |
타입 | 터빈 |
폭 | 2 1 / 10 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
원산지 | USA |
모델 | 유량 범위 | 연결 유형 | 연결 크기 | 최대. 압력 | 유체 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM15SQ9GMB | 38 ~ 380lpm | 마개 | 1.5 " | 225 PSIG | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 944,107 | |
TM20SQ9GMB | 76 ~ 760lpm | 마개 | 2" | 225 PSIG | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,023,277 | |
TM05NQ9GMA | 1 ~ 10gpm | FNPT | 1 / 2 " | 225 PSIG | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 697,532 | |
TM07NQ9GMA | 7.6 ~ 76lpm | FNPT | 3 / 4 " | 225 PSIG | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 761,407 | |
TM10NQ9GMA | 5 ~ 50gpm | FNPT | 1" | 225 PSIG | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 877,362 | |
TM15NQ9GMB | 38 ~ 380lpm | FNPT | 1.5 " | 225 PSIG | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,017,957 | |
TM20NQ9GMB | 76 ~ 760lpm | FNPT | 2" | 225 PSIG | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,078,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.