WATTS LF1L 시리즈 온도 및 압력 릴리프 밸브
필터
바디 재질 : 무연 구리 실리콘 합금 , 입구 연결: 수나사 , 인레트 크기: 1 / 2 " , 입구 스레드 유형: NPT , 인레트 유형: 수나사 , 맥스. 임시 직원.: 210도 에프 , 제조사 시리즈: LF1L , 콘센트 연결: 암나사 , 콘센트 크기: 1 / 2 " , 출구 유형: 암나사 , 압력 범위: 75 ~ 150 psi , 릴리프 온도: 210도 에프 , 생크 길이: 7 / 8 "
스타일 | 모델 | 릴리프 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | LF1L-2 125-210 1/2 | 125의 PSI | ₩ 111,300 | |
A | LF1L-2 150-210 1/2 | 150 년 Psi | ₩ 100,996 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 식품 라벨
- 클램프 미터
- 배선 덕트
- 정전기 방지 손목 스트랩
- 배터리 및 케이블 커넥터
- 선반 및 보관 랙
- 볼트
- 비상 사태 대비
- 펌프
- 포장 품질
- TY-RAP 미니어처 케이블 타이
- STEEL KING 팔레트 랙 빔
- SIGNODE 강철 달아서 콤보 도구
- UNGER 수지 교체
- BUSSMANN CT 시리즈 특수 퓨즈
- PASS AND SEYMOUR 엑스트라 헤비 듀티 병원 등급 MRI 리셉터클
- MI-T-M 와셔
- MASTER LOCK 410 열가소성 자물쇠 마스터 키
- VESTIL DFT 시리즈 수동 드럼 수전
- GROVE GEAR EL 시리즈, HMQ-H1 스타일, 842 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기