항목 | 유량계 |
정확성 | +/- 1.0 % |
주변 온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 122도 |
유형 표시 | LCD |
디스플레이 유닛 | 리터 / 쿼트 / 핀트 / 갤런 |
피팅 크기 | 1" |
피팅 타입 | FNPT |
흐름 재료 | 물, DEF, Adblue, 윈드 실드 유체 |
유량 범위 | 1.3 ~ 32gpm |
유량 범위 @ GPH | 78 ~ 1920 |
유체 온도. 범위 | 14에서 122 Deg. 에프 |
주택 자재 | 나일론 |
최대 점도 | 5.35cps |
전원 요구 사항 | (2) AAA 1.5V 배터리 |
압력 등급 | 145 PSI |
Repeatability | 읽기의 +/- 0.30 % |
타입 | 터빈 |
UPC | 190735260388 |
물에 젖은 재료 | 나일론, 스테인리스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9026102040 |
프로덕트 | 모델 | 전원 요구 사항 | 정확성 | 주변 온도. 범위 | 압력 등급 | 타입 | 물에 젖은 재료 | 디스플레이 유닛 | 피팅 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32ZN65 | 3V 리튬 이온 배터리 | +/- 0.5 % | 화씨 7도 ~ 131도 | 1000 PSI | 타원형 기어 | 알루미늄, 아세탈, 니트릴 고무, 스틸 | 리터 / 갤런 / 쿼트 / 핀트 / 온스 / 데시 리터 | 1 / 2 " | ₩ 543,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.