DAYTON 수동 체인 호이스트
스타일 | 모델 | 깊이 | 후크 열기 | 길이 | 승강기 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29XP25 | 5.125 " | 15 / 16 " | 5.5 " | 15 피트 | 1000의 파운드 | 12.75 " | 5.5 " | ₩ 909,982 | |
B | 29XP26 | 5.125 " | 15 / 16 " | 5.5 " | 20 피트 | 1000의 파운드 | 12.75 " | 5.5 " | ₩ 1,447,092 | |
B | 29XP24 | 5.125 " | 15 / 16 " | 5.5 " | 10 피트 | 1000의 파운드 | 12.75 " | 5.5 " | ₩ 1,201,462 | |
A | 29XP33 | 6" | 1-9 / 16 " | 7" | 10 피트 | 6000의 파운드 | 18.875 " | 8.38 " | ₩ 2,968,315 | |
C | 29XP34 | 6" | 1-9 / 16 " | 7" | 15 피트 | 6000의 파운드 | 18.875 " | 8.38 " | ₩ 1,426,705 | |
B | 29XP29 | 6" | 1.125 " | 6.375 " | 20 피트 | 2000의 파운드 | 14.375 " | 6.38 " | ₩ 204,907 | |
C | 29XP35 | 6" | 1-9 / 16 " | 7" | 20 피트 | 6000의 파운드 | 18.875 " | 8.38 " | ₩ 3,341,379 | |
B | 29XP28 | 6" | 1.125 " | 6.375 " | 15 피트 | 2000의 파운드 | 14.375 " | 6.38 " | ₩ 474,984 | |
B | 29XP27 | 6" | 1.125 " | 6.375 " | 10 피트 | 2000의 파운드 | 14.375 " | 6.38 " | ₩ 1,370,162 | |
B | 29XP31 | 7.125 " | 1.25 " | 8.125 " | 15 피트 | 4000의 파운드 | 17.5 " | 8.25 " | ₩ 643,265 | |
B | 29XP30 | 7.125 " | 1.25 " | 8.125 " | 10 피트 | 4000의 파운드 | 17.5 " | 8.25 " | ₩ 2,358,072 | |
A | 29XP32 | 7.125 " | 1.25 " | 8.125 " | 20 피트 | 4000의 파운드 | 17.5 " | 8.25 " | ₩ 759,937 |
수동 체인 호이스트
Dayton 수동 체인 호이스트에는 무거운 짐을 편안하게 들어 올리는 데 도움이 되는 기어 변속기가 있는 손으로 관리하는 체인 루프가 함께 제공됩니다. 마찰 감소 롤러 및 볼 베어링과 함께 끼임 방지 체인 가이드를 사용하여 원활한 작동을 제공합니다. 이 체인 호이스트에는 또한 자동 조절 브레이크와 안전 래치 후크가 있어 자유롭게 매달린 하중을 들어 올릴 수 있는 쉬운 수단을 제공합니다. 5.5, 6.375, 7 및 8.125인치 길이로 제공되는 광범위한 수동 체인 호이스트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 클래스 RK5 퓨즈
- 슬롯 형 심 스톡
- 스크롤 톱 액세서리
- 공기 및 물 애프터 쿨러
- 용접 토치 핸들
- 램프
- 상점 용품
- 모니터링 장비
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- MOEN 핸들 확장 키트
- OIL SAFE 그리스 피팅 설치자
- APPROVED VENDOR 범용 커플 링
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Clear-View 완전한 빈 센터
- WOODHEAD 130055 시리즈 암 리셉터클
- SPEARS VALVES Evertuff CPVC CTS 90도 감소 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- KERN AND SOHN 308 시리즈 밀리그램 테스트 분동
- TIMKEN 이중 행 각도 접촉 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDSD 웜/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR GR 시리즈, CMQ-L 스타일, 818 크기, Ironman 웜기어 감속기