FLOMEC QSE10NPTQ9XXXA 전자기 유량계, 0.6~40gpm 유량 범위, 1MNPT
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 유량계 |
정확성 | + / - 0.5 % |
연결 크기 | 1" |
연결 유형 | MNPT |
유형 표시 | LCD |
디스플레이 유닛 | 여자. |
흐름 재료 | 물, 수성 비부식성 유체 |
유량 범위 | 2.52 ~ 151lpm |
유량 범위 @ GPH | 36으로 2400 |
유량 범위 (GPM) | 0.6으로 40 |
유체 온도. 범위 | 32에서 180 Deg. 에프 |
파이프 크기 | 1" |
주파수 범위 | 10.9 ~ 726Hz |
높이 | 5 13 / 100 " |
주택 자재 | 노릴 |
길이 | 11 " |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 점도 | 20CPS |
O 링 재질 | EPDM |
출력 유형 | 스케일 펄스 |
전원 요구 사항 | 12 ~ 36V DC |
센서 유형 | 전자기 |
타입 | 전자기 |
폭 | 6 31 / 100 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 출력 유형 | 유량 범위 | 연결 크기 | 연결 유형 | 디스플레이 유닛 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSE05NPT42XXXA | 4 ~ 20mA 스케일 펄스 | 0.63 ~ 38lpm | 1 / 2 " | MNPT | 여자. | - | RFQ
| |
QSE05NPTQ9XXXA | 스케일 펄스 | 0.63 ~ 38lpm | 1 / 2 " | MNPT | 여자. | - | RFQ
| |
QSE07NPT42XXXA | 4 ~ 20mA 스케일 펄스 | 1.27 ~ 76lpm | 3 / 4 " | MNPT | 여자. | - | RFQ
| |
QSE07NPTQ9XXXA | 스케일 펄스 | 1.27 ~ 76lpm | 3 / 4 " | MNPT | 여자. | - | RFQ
| |
QSE10NPT42XXXA | 4 ~ 20mA 스케일 펄스 | 2.52 ~ 151lpm | 1" | MNPT | 여자. | - | RFQ
| |
QSE15NPT42XXXD | 4 ~ 20mA 스케일 펄스 | 5.05 ~ 303lpm | 1.5 " | MNPT | 여자. | - | RFQ
| |
QSE15NPTQ9XXXA | 스케일 펄스 | 5.05 ~ 303lpm | 1.5 " | MNPT | 여자. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.