항목 | 전자 유량계 |
정확성 | + / - 1.5 % |
연결 크기 | 1" |
연결 유형 | FNPT |
유형 표시 | LCD |
디스플레이 유닛 | 여자. |
흐름 재료 | 물, 수성 비부식성 유체, 물과 같은 액체 |
유량 범위 | 11 ~ 190lpm |
유량 범위 @ GPH | 180으로 3000 |
유량 범위 (GPM) | 3으로 50 |
유체 온도. 범위 | 0에서 129 Deg. 에프 |
파이프 크기 | 1" |
주파수 범위 | 36.5 ~ 608.3Hz |
높이 | 2.5 " |
주택 자재 | 알류미늄 |
길이 | 4" |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 점도 | 20CPS |
전원 요구 사항 | 2 AAA 알카라인 배터리 |
로터 재질 | 나일론 |
센서 유형 | 터빈 |
타입 | 터빈 |
폭 | 2" |
모델 | 유량 범위 | 연결 크기 | 연결 유형 | 흐름 재료 | 최대. 압력 | 유체 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1Q9GMA100NA1 | 11 ~ 190lpm | 1" | FNPT | 연료 | 300의 PSI | 0에서 129 Deg. 에프 | ₩ 1,455,949 | RFQ
|
A1Q9GMN025NA1 | 1 ~ 11lpm | 1" | FNPT | 물, 수성 비부식성 유체, 물과 같은 액체 | 300의 PSI | 0에서 129 Deg. 에프 | ₩ 1,527,170 | RFQ
|
A1Q9GMA200NA2 | 114 ~ 1135lpm | 2" | FNPT | 연료 | 300의 PSI | 0에서 129 Deg. 에프 | ₩ 3,719,800 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.