그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 유량계 |
정확성 | + / - 1 % |
연결 크기 | 3 / 8 " |
연결 유형 | FNPT |
유형 표시 | LCD |
디스플레이 유닛 | 여자. |
흐름 재료 | 윤활제, 오일, 두꺼운 유체 |
유량 범위 | 0.25 ~ 9.167lpm |
유량 범위 @ GPH | 4 ~ 145 |
유량 범위 (GPM) | 0.0667으로 2.416 |
유체 온도. 범위 | -22 ~ 176 Deg. 에프 |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
주파수 범위 | 2.3 ~ 108.5Hz |
높이 | 5" |
주택 자재 | 316 SS |
길이 | 2 17 / 25 " |
최대. 압력 | 495 PSI |
최대 점도 | 1000CPS |
O 링 재질 | PTFE 캡슐화 FKM |
출력 유형 | 4-20mA, 스케일 펄스 |
전원 요구 사항 | 8V에서 24V까지 |
센서 유형 | 타원형 기어 |
타입 | 타원형 기어 |
폭 | 4 9 / 10 " |
선박 중량 (kg) | 2.18 |
원산지 | 호주 |
모델 | 전원 요구 사항 | 연결 크기 | 유량 범위 | 높이 | 주택 자재 | 최대. 압력 | O 링 재질 | 출력 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM006S513-822R5G | 8V에서 24V까지 | 1 / 4 " | 0.0333 ~ 1.6667lpm | 4 4 / 5 " | 316 SS | 495 PSI | PTFE 캡슐화 FKM | 4-20mA, 스케일 펄스 | ₩ 3,047,135 | |
OM004S513-822R5G | 8 ~ 24V DC | 1 / 8 " | 0.0167 ~ 0.6lpm | 4 4 / 5 " | 316 SS | 495 PSI | PTFE 캡슐화 FKM | 4 ~ 20mA 스케일 펄스 | ₩ 2,759,470 | |
OM004A511-822R5G | 8 ~ 24V DC | 1 / 8 " | 0.0167 ~ 0.6lpm | 4 4 / 5 " | 알류미늄 | 220의 PSI | FKM | 4 ~ 20mA 스케일 펄스 | ₩ 2,411,360 | |
OM006A511-822R5G | 8 ~ 24V DC | 1 / 4 " | 0.0333 ~ 1.6667lpm | 4 4 / 5 " | 알류미늄 | 220의 PSI | FKM | 4 ~ 20mA 스케일 펄스 | ₩ 2,466,852 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.