EDWARDS SIGNALING 클래스 2 변압기
2 차 회로 보호 기능이있는 클래스 XNUMX 변압기
2 차 회로 보호 기능이있는 클래스 XNUMX 변압기
클래스 2 변압기, 단상 모터 설계
Dayton 클래스 2 변압기는 디지털 컨트롤러, 가스 제어, 모터 액추에이터, 점화 시스템, 스테이징 제어 및 HVACR 제어 시스템과 같은 저전압 애플리케이션에 사용됩니다. 일부 모델에는 열 회로 차단기가 있어 전류 과부하 및 단락 상태로부터 장비 및 내부 구성 요소를 보호합니다. 그들은 특정 조건에서 적용할 수 있고 동일한 1.9차 및 2.1차 전압/VA 등급(동일/원본보다 낮음)으로 기존 변압기를 쉽게 교체할 수 있는 플레이트/프레임/폐쇄형 변압기 인클로저를 특징으로 합니다. XNUMX 및 XNUMX인치 높이로 제공되는 다양한 변압기 중에서 선택하십시오.
Dayton 클래스 2 변압기는 디지털 컨트롤러, 가스 제어, 모터 액추에이터, 점화 시스템, 스테이징 제어 및 HVACR 제어 시스템과 같은 저전압 애플리케이션에 사용됩니다. 일부 모델에는 열 회로 차단기가 있어 전류 과부하 및 단락 상태로부터 장비 및 내부 구성 요소를 보호합니다. 그들은 특정 조건에서 적용할 수 있고 동일한 1.9차 및 2.1차 전압/VA 등급(동일/원본보다 낮음)으로 기존 변압기를 쉽게 교체할 수 있는 플레이트/프레임/폐쇄형 변압기 인클로저를 특징으로 합니다. XNUMX 및 XNUMX인치 높이로 제공되는 다양한 변압기 중에서 선택하십시오.
2 차 회로 보호 기능이있는 클래스 XNUMX 변압기
Dayton Class 2 변압기는 온도 조절 장치, 가스 밸브, 계전기 등과 같은 저전압 장치(최대 480VAC)에 적합합니다. 이 장치는 화재 발생 관점에서 안전한 것으로 간주되고 클래스 2 변압기의 전력 제한으로 인한 감전 가능성을 방지하는 XNUMX차 회로와 함께 사용됩니다. 개방형 및 밀폐형 인클로저로 제공되며 UL 및 cURus 표준을 준수합니다.
Dayton Class 2 변압기는 온도 조절 장치, 가스 밸브, 계전기 등과 같은 저전압 장치(최대 480VAC)에 적합합니다. 이 장치는 화재 발생 관점에서 안전한 것으로 간주되고 클래스 2 변압기의 전력 제한으로 인한 감전 가능성을 방지하는 XNUMX차 회로와 함께 사용됩니다. 개방형 및 밀폐형 인클로저로 제공되며 UL 및 cURus 표준을 준수합니다.
클래스 2, 개방형 프레임 변압기, 개방형 인클로저
Altronix Class 2, 개방형 프레임 변압기는 점화, 환기, 난방, 에어컨 및 HVAC 제어 시스템의 보안, 감시, 액세스 제어 장치를 포함한 전자 장비에 전원을 공급합니다. 이 제품은 섭씨 0도에서 49도 범위의 온도에서 작동하며 내재된 폭발 안전을 위한 개방형 인클로저와 함께 제공되며 과전압에 민감하지 않습니다. 또한 이러한 단상 변압기는 설치 공간이 덜 필요하며 16VAC, 24VAC 및 28VAC 출력 전압에서 사용할 수 있습니다.
Altronix Class 2, 개방형 프레임 변압기는 점화, 환기, 난방, 에어컨 및 HVAC 제어 시스템의 보안, 감시, 액세스 제어 장치를 포함한 전자 장비에 전원을 공급합니다. 이 제품은 섭씨 0도에서 49도 범위의 온도에서 작동하며 내재된 폭발 안전을 위한 개방형 인클로저와 함께 제공되며 과전압에 민감하지 않습니다. 또한 이러한 단상 변압기는 설치 공간이 덜 필요하며 16VAC, 24VAC 및 28VAC 출력 전압에서 사용할 수 있습니다.
자동 단락 보호 기능이있는 클래스 2 변압기
클래스 2 변압기
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 입력 전압 | 설치 | Output Voltage | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9070TF50D13 | ₩693,472 | ||||||||
B | 9070T75D14 | ₩403,077 |
AC 전원 공급 장치 및 변압기
Altronix AC 전원 공급 장치 및 변압기는 점화, 환기, 난방, 에어컨 및 HVAC 제어 시스템의 보안, 감시, 액세스 제어 장치를 포함한 전자 공급 장치 및 장비에 전원을 공급합니다. 이 제품은 섭씨 0도에서 49도 범위의 온도에서 작동하며 실내 사용 시 내재된 폭발 안전을 위해 개방형 및 실내 인클로저와 함께 제공됩니다. 풋 및 벽 장착 옵션으로 제공되는 다양한 장치 중에서 선택하십시오.
Altronix AC 전원 공급 장치 및 변압기는 점화, 환기, 난방, 에어컨 및 HVAC 제어 시스템의 보안, 감시, 액세스 제어 장치를 포함한 전자 공급 장치 및 장비에 전원을 공급합니다. 이 제품은 섭씨 0도에서 49도 범위의 온도에서 작동하며 실내 사용 시 내재된 폭발 안전을 위해 개방형 및 실내 인클로저와 함께 제공됩니다. 풋 및 벽 장착 옵션으로 제공되는 다양한 장치 중에서 선택하십시오.
자동 단락 보호 기능이있는 클래스 2 변압기
2 차 회로 보호 기능이있는 클래스 XNUMX 변압기
자동 단락 보호 기능이있는 클래스 2 변압기
스타일 | 모델 | 폭 | 깊이 | 인클로저 등급 | 외함 유형 | 높이 | 입력 전압 | 설치 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR40VA001US | ₩58,555 | |||||||||
B | TR20VA007 | ₩30,170 | |||||||||
C | TR20VA001 | ₩28,367 | |||||||||
D | TR20VA003 | ₩31,955 | |||||||||
E | TR20VA004 | ₩36,260 | |||||||||
F | TR40VA022 | ₩40,880 | |||||||||
G | TR40VA004 | ₩44,065 | |||||||||
H | TR40VA001 | ₩35,560 | |||||||||
I | TR40VA003 | ₩38,605 | |||||||||
J | TR40VA015 | ₩44,012 | |||||||||
K | TR20VA002 | ₩32,427 | |||||||||
L | TR40VA002 | ₩37,660 | |||||||||
M | TR40VA040 | ₩44,940 | |||||||||
N | PSH40AB10 | ₩193,672 | |||||||||
O | PSH40AB10-EXT2 | ₩211,995 | |||||||||
P | PSH200A | ₩712,600 | |||||||||
Q | PSH100A100AB10 | ₩338,327 |
2 차 회로 보호 기능이있는 클래스 XNUMX 변압기
스타일 | 모델 | Output Voltage | 깊이 | 인클로저 등급 | 상 | VA 등급 | 폭 | 외함 유형 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR75VA001-28 | ₩76,440 | RFQ | ||||||||
B | TR100VA002-20 | ₩83,694 | RFQ | ||||||||
C | TR100VA026 | ₩86,214 | RFQ | ||||||||
A | TR150VA001-28 | ₩113,196 | RFQ | ||||||||
A | TR50VA005-28 | ₩63,585 | RFQ | ||||||||
D | TR75VA004 | ₩79,010 | |||||||||
E | TR100VA009US | ₩134,170 | |||||||||
A | TR100VA001-28 | ₩82,676 | RFQ | ||||||||
F | TR100VA009 | ₩96,727 | |||||||||
G | TR100VA015 | ₩94,614 | |||||||||
H | TR100VA027 | ₩88,709 | RFQ | ||||||||
I | TR40VA002US | ₩63,661 | |||||||||
J | TR50VA022US | ₩106,985 | |||||||||
K | TR50VA027 | ₩68,701 | RFQ | ||||||||
L | TR100VA002US | ₩112,070 | |||||||||
M | TR50VA005US | ₩93,117 | |||||||||
N | TR75VA002 | ₩69,457 | |||||||||
O | PSH75AB10 | ₩322,857 | |||||||||
P | TR50VA004 | ₩64,855 | |||||||||
Q | TR100VA001 | ₩70,490 | |||||||||
R | TR50VA015 | ₩62,177 | |||||||||
S | PSH300A | ₩625,922 | |||||||||
T | TR50VA014 | ₩60,462 | |||||||||
U | TR50VA005 | ₩55,107 | |||||||||
V | TR50VA006 | ₩41,930 |
Devices Inc/Rib 클래스 2 변압기20VAC/208VAC/240VAC/277VAC/480VAC, 24VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TR100VA009 | CP6GNN | ₩ 89,512 |
더 알아보기
- 가스 및 수도관 커넥터
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 텀블러 및 미디어
- 코일 에어 호스 어셈블리
- 에어 체인 호이스트
- 토양 테스트 프로브
- 연못 통기 튜브
- 위험한 장소 조명 신호
- ASCO VALVES 황동 솔레노이드 밸브
- CALDWELL 플레이트 리프터
- PRESCO PRODUCTS CO 플래그 테이프 오렌지 글로 / 블랙 150 피트
- NTN 장착 볼 베어링
- KERN AND SOHN 테스트 스탠드
- WATTS Maxi Flow 시리즈 LF601 체크 밸브
- EATON S811+/S801+ 시리즈 전원 모듈 어셈블리
- DAYTON 하드웨어
- BALDOR / DODGE GT, XNUMX볼트 플랜지 그립 타이트 어댑터 볼 베어링
- CAROLINA GLOVE 가죽 장갑