그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클래스 2 변압기 |
깊이 | 4.5 " |
인클로저 마감 | 분말 코팅 |
인클로저 등급 | NEMA 1 |
외함 유형 | 에워싸는 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 4.5 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 120 VAC |
설치 | 멀티 |
Output Voltage | 24 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 평가되지 않음 |
VA 등급 | 100 |
폭 | 8.62 " |
선박 중량 (kg) | 4.25 |
선박 높이 (cm) | 15.57 |
선박 길이 (cm) | 30.81 |
선박 폭 (cm) | 20.8 |
HS 코드 | 8504409520 |
A. 릴레이 장착이 가능하여 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.
A. 계전기는 50Hz 및 60Hz 전기 주파수에서 모두 작동하므로 다양한 전력 시스템에 유연성을 제공합니다.
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 인클로저 등급 | 외함 유형 | 높이 | 입력 전압 | 설치 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR20VA001 | 2.13 " | 1.88 " | 평가되지 않음 | 옥내의 | 2.63 " | 120 VAC | 피트 또는 1/2 "NPT 허브 | 20 | ₩ 29,277 | ||
TR20VA003 | 2.13 " | 1.88 " | 평가되지 않음 | 옥내의 | 2.63 " | 24 VAC | 피트 또는 1/2 "NPT 허브 | 20 | ₩ 33,372 | ||
TR20VA007 | 2.13 " | 1.88 " | 평가되지 않음 | 옥내의 | 2.63 " | 277 VAC | 피트 또는 1/2 "NPT 허브 | 20 | ₩ 31,412 | ||
TR40VA001 | 2.69 " | 2.19 " | 평가되지 않음 | 옥내의 | 2.88 " | 120 VAC | 피트 또는 1/2 "NPT 허브 | 40 | ₩ 37,345 | ||
TR40VA003 | 2.69 " | 2.19 " | 평가되지 않음 | 옥내의 | 2.88 " | 24 VAC | 피트 또는 1/2 "NPT 허브 | 40 | ₩ 40,687 | ||
TR40VA015 | 2.69 " | 2.19 " | 평가되지 않음 | 옥내의 | 2.88 " | 120 / 208 / 240VAC | 피트 또는 1/2 "NPT 허브 | 40 | ₩ 47,355 | ||
TR40VA004 | 2.69 " | 2.19 " | 평가되지 않음 | 옥내의 | 2.88 " | 120/208/240/277VAC | 풋 또는 듀얼 1/2 "NPT 허브 | 40 | ₩ 45,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.