상자에 릴레이
RIB 계전기는 건물이나 산업 환경 내에서 다양한 전기 부하를 제어하는 편리하고 효율적인 방법을 제공하도록 설계되었습니다. 이 계전기는 다중 입력 옵션, 상태 표시기 및 설치 용이성과 같은 기능을 제공합니다. 조명, 팬, 모터 및 기타 전기 장치를 전환하거나 제어하는 데 자주 사용됩니다. 기본 장치 RIB 계전기는 UL 등록 및 RoHS 및 CE 인증을 받았습니다.
Functional Devices는 1969년부터 업계 표준 전력 제어 장치를 설계하고 제조해 왔습니다. 미국 인디애나주 샤프스빌에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 많은 HVAC, 에너지 관리 및 무선 통신 산업에 혜택을 주고 있습니다. 상세 보기
과부하, 저전류 및 램프 부하의 경우 급격한 전류 변동으로부터 장비를 보호하도록 설계된 분할 또는 솔리드 코어 전류 센서 계전기입니다. 0.25 - 150A의 감지 범위, 8A의 최대 돌입 전류 등급, SPST 접점 및 작동 온도 범위 -30 - 140F
저전압 신호로 고전압 기기(예: 배기 팬, 진공 청소기 및 모터)를 제어하는 데 이상적인 장착하기 쉬운 범용 사전 배선 릴레이입니다. NEMA 인클로저, LED 표시기 및 20msec의 최대 응답 시간이 특징입니다.
초인종 변압기, 모터 액추에이터 및 점화 시스템과 같은 제한된 전력 제어 또는 신호 애플리케이션에 널리 사용됩니다. 20~375V 범위의 풋 및/또는 허브 장착형 변압기는 단일 또는 이중 스레드 허브와 함께 사용할 수 있습니다. 회로 차단기 및 피그테일 와이어와 함께 제공되는 UL 등재/UL 인증 부품
모든 모델에 표준 피그테일 와이어가 장착되어 있습니다(최대 9.5인치 길이). 이중 스레드 허브에서 사용할 수 있는 스플릿 보빈 구조를 활용합니다. 과부하 동안 최대 온도 상승이 화씨 140도이고 높은 수준의 XNUMX차 전압이 있는 개방형 또는 실내 인클로저를 제공합니다.
일반적으로 조명 제어와 관련된 장치의 지능형 네트워크 시스템을 나타냅니다. 다양한 스위치(마그넷 스위치, 문설주 스위치, 볼 스위치)의 개폐에 의해 제어되는 스위치 조명 부하(ON/OFF)를 제어하도록 설계되었습니다. 편리한 옷장 조명 제어 허용
병원, 실험실 및 수술 센터에서 널리 사용되는 850 VA UPS 백업 전원 공급 장치는 손상을 주는 전원 중단 및 임펄스로부터 보호합니다. 10A 회로 차단기, 2VAC 콘센트 120개, 나사 덮개가 있는 금속 하우징, 화씨 32~95도의 온도 범위
전기 공급 제어에 이상적입니다. 갑작스러운 전원 편향에 대한 보호 기능을 제공하고 비상 시 장치를 제어할 수 있습니다. 기계, 프레스, 무거운 리프트, 연료 펌프 및 기타 위험한 전기 장비를 신속하게 차단하는 데 사용됩니다.
Functional Devices, Inc. 카탈로그에는 클래스 2 변압기, AC 및 DC 전원 공급 장치, UPS 시스템, 무선 모션 센서, 벽면 스위치 등이 포함되어 있습니다. 브랜드의 옷장 조명 컨트롤러 도어 잼 스위치, 볼 및 자석 스위치 등 조명 부하를 전환하는 데 사용됩니다. 사용자의 편의를 위해 상태표시 LED가 있습니다. 이 RoHS 규격 컨트롤러는 혹독한 산업 조건으로부터 보호하기 위해 밀폐형 설계를 특징으로 합니다. 기능 장치 RIB 릴레이 전류의 효과적인 모니터링 및 제어에 적합합니다. 전류 레벨을 정확하게 감지할 수 있으며 산업 공정, HVAC 시스템 및 전력 관리에 적합합니다. 또한 이러한 계전기는 사전 정의된 전류 임계값을 기반으로 회로 전환 또는 경보와 같은 작업을 트리거하여 최적의 성능을 보장합니다. 이 장치에는 SPST 센서 접점이 통합되어 있어 센서 입력에 따라 정밀하고 반응성이 뛰어난 전환이 가능합니다.
일부 기능 장치 파트 번호은 동등한 Johnson Controls, Eaton 및 Square D 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서, 품절되거나 단종된 RIB 릴레이를 찾고 계시다면, Raptor Supplies 동등한 기능 장치 제품을 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies공인 Functional Devices 유통업체인 는 전체 범위의 자동화 제품을 제공합니다. 우리는 귀하의 다양한 응용 요구 사항에 적합한 제품을 추천해 드릴 수 있습니다.
이들 제품은 소형부터 대형까지 다양하다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
여러 개의 밸러스트 고정 장치를 처리하는 데 적합합니다. 이러한 컨트롤은 2단계 및 3단계 변형으로 제공됩니다. 설치가 쉽고 시장의 인기 제품과 완벽하게 호환됩니다....더 읽기
RIB 계전기는 건물이나 산업 환경 내에서 다양한 전기 부하를 제어하는 편리하고 효율적인 방법을 제공하도록 설계되었습니다. 이 계전기는 다중 입력 옵션, 상태 표시기 및 설치 용이성과 같은 기능을 제공합니다. 조명, 팬, 모터 및 기타 전기 장치를 전환하거나 제어하는 데 자주 사용됩니다. 기본 장치 RIB 계전기는 UL 등록 및 RoHS 및 CE 인증을 받았습니다.
변압기의 1차측에 있는 검정색 와이어는 다중 입력 1차측이 있는 변압기에서 사용 가능한 모든 전압 입력을 연결하기 때문에 COM으로 표시됩니다. 이는 중립이나 접지를 의미하지 않습니다.
기본 장치 RIB2401B 릴레이 UL916(에너지 관리 장비) 및 UL864(화재 경보 시스템용 제어 장치 및 액세서리)가 사용 가능하도록 등록되어 있습니다.
기본 장치 ESR2401B 릴레이 UL924(비상 조명 및 전력 장비)에 등재되어 있습니다.
두 장치 모두 부하 라인 전류가 전류 센서의 임계값을 초과할 때 활성화되는 SPST 접점을 가지고 있습니다. 하지만, 기본 장치 RIBXGHTA 전류 센서 120A(최대)에서 1VAC를 통과하도록 되어 있습니다. 대조적으로, 기본 장치 RIBXGTA 전류 센서 건식 접점 출력으로 사용하거나 30A(최대)에서 최대 0.4VAC/DC를 전달할 수 있습니다.
아니요, RIBXGT에는 외부 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다. 모니터링되는 부하 라인을 통해 흐르는 전류에서 전원을 얻습니다.
브랜드의 자체 폐쇄형 RIB 계전기는 NEMA 4 또는 NEMA 4X 등급 인클로저에 보관되어 있는 한 외부에서 사용할 수 있습니다. NEMA 4 또는 4X 인클로저에서 RIB 릴레이를 얻으려면 RFQ를 보내고 모델 번호에 '-N4'를 추가하세요.
대부분의 RIB 제품은 화씨 -30도에서 140도 사이에서 작동하도록 평가되었습니다.