FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 옷장 조명 컨트롤러
기능 장치 RIB 옷장 조명 컨트롤러는 옷장 조명을 자동화하여 필요하지 않을 때 조명을 꺼서 전기를 절약합니다. 이러한 조명 제어 장치는 편의성을 높이고 에너지 비용을 절감하기 위해 사무실 및 상업 공간에 이상적입니다. 이 컨트롤러는 고급 센서 기술을 활용합니다....점유를 감지하여 조명을 켜고 공간이 비어 있으면 조명을 끄는 기술입니다. 더 읽기
스타일 | 모델 | 입력 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CLC-106 | - | 120V | ₩ 75,022 | |
B | CLC-212 | - | 120에서 277V | ₩ 54,022 | |
C | CLC-D15 | - | 120에서 277V | ₩ 72,065 | |
D | CLC212-D60 | - | 120에서 277V | ₩ 72,065 | |
E | CLC106-NC | 120 VAC | - | ₩ 69,389 | |
F | CLC212-NC | 120-277 VAC | - | ₩ 49,763 | RFQ
|
G | CLC212-D15 | 120-277 VAC | - | ₩ 66,640 |
작동 메커니즘
- 이러한 기능 장치 옷장 조명 컨트롤러는 고급 센서 메커니즘을 통해 작동합니다.
- 모니터링되는 공간에서 움직임이 감지되면 컨트롤러는 연결된 조명을 활성화하여 필요할 때 조명을 확보합니다.
- 미리 정의된 시간 동안 움직임이 없으면 컨트롤러가 자동으로 조명을 꺼서 에너지 효율성을 높입니다.
특징
- 이러한 RIB 조명 제어 장치에는 유연성과 통합 용이성을 위한 와이어 리드 연결이 있어 다양한 응용 분야에서 간단한 전기 연결이 가능합니다.
- 우발적인 접촉을 방지하고 외부 요인으로부터 릴레이를 보호하여 안전을 제공하는 밀폐형 설계가 특징입니다.
- 이 벽장 조명 컨트롤러를 사용하면 표면 장착이 가능해 설치가 간편해지고 빠른 설치와 접근성이 편리해집니다.
자주하는 질문
옷장 조명 컨트롤러를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 고려해야 합니까?
- 올바르고 안전한 설치를 위해 사용 설명서에 제공된 설치 지침을 엄격히 준수하십시오.
- 전기 사고를 방지하려면 옷장 조명 컨트롤러를 설치하거나 수리하기 전에 항상 회로의 전원을 끄십시오.
- 잠재적인 위험을 방지하려면 컨트롤러가 전기 시스템의 전압 및 배선과 호환되는지 확인하십시오.
- 적절한 와이어 너트를 사용하고 배선이 느슨해지지 않도록 안전하게 연결하십시오. 이로 인해 전기 문제가 발생할 수 있습니다.
- 규정된 용량을 초과하는 부하가 걸리는 회로에 컨트롤러를 연결하여 과부하가 발생하지 않도록 하십시오.
- 컨트롤러가 제대로 작동하는지 정기적으로 점검하고 유지관리하여 마모나 손상을 해결하십시오.
- 설치 또는 문제 해결 시 올바른 도구와 장비를 사용하여 사고를 예방하고 안전한 설치를 보장하십시오.
- 설치 전과 유지 관리 중에 컨트롤러에 눈에 띄는 손상이 있는지 검사하고 필요에 따라 교체하거나 수리하십시오.
Functional Devices 옷장 조명 컨트롤러를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요소에는 동작 감지 범위, 조정 가능한 설정, 전력 요구 사항, 설치 용이성, 내구성, 수동 오버라이드 기능 및 밀봉이 포함됩니다.
이러한 기능 장치 옷장 조명 컨트롤러를 어떻게 설치합니까?
- 옷장 조명 컨트롤러가 연결될 회로의 전원을 꺼서 안전을 확보하세요.
- 옷장 조명에 전기를 공급하는 전원 회로를 식별하고 컨트롤러를 연결할 위치를 결정합니다.
- 표면 장착 또는 전기함에 장착하기 위해 제공된 나사 구멍을 사용하여 벽장 조명 컨트롤러를 벽이나 표면에 단단히 장착합니다.
- 사용자 설명서의 배선 다이어그램에 따라 전원의 활선, 중성선 및 접지선을 컨트롤러의 해당 단자에 연결하십시오.
- 컨트롤러의 전선을 옷장 조명 기구로 이어지는 전선에 연결하여 적절한 일치(실시간 대 실시간, 중성 대 중성, 접지 대 접지)를 보장합니다.
- 와이어 너트를 사용하여 와이어 연결을 단단히 고정하고 와이어를 가볍게 잡아당겨 단단히 고정되었는지 확인합니다.
- 회로 차단기 또는 퓨즈 박스의 전원을 복원하여 옷장 조명 컨트롤러를 활성화하고 작동 준비 상태를 확인하는 상태 표시기를 확인합니다.
움직임이 감지된 후 이러한 조명 컨트롤에서 조명 활성화 기간을 조정할 수 있습니까?
예, 일반적으로 컨트롤러를 사용하면 동작이 감지된 후 조명이 켜져 있는 시간을 사용자가 맞춤 설정할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실험실 순환기
- 응급 눈 세척 스테이션
- 무선 리베 터
- 절단 및 홈 가공 도구
- 순환 수 장치 히터 액세서리
- 신발 및 신발 액세서리
- 도관 및 액세서리
- 하수구
- 핸드 트럭
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- HYDE 텔레 스코핑 스프레이 건 익스텐션 폴
- RED HAT 온수 솔레노이드 밸브
- PLASTICADE 바리케이드 기호 입력하지 마십시오
- DIXON 호스 스위블
- THOMAS & BETTS LTXES07B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- AMS 스플릿 코어 샘플러 컵 세트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 5/16-16 Un
- HONEYWELL 키트
- GRAINGER 샌딩 벨트
- DAYTON 배수 호스