그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클래스 2 변압기 |
깊이 | 5.44 " |
인클로저 마감 | 마침 없음 |
인클로저 등급 | 평가되지 않음 |
외함 유형 | 엽니다 |
높이 | 3.25 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 120 / 208 / 240VAC |
설치 | 발 |
Output Voltage | 24 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 평가되지 않음 |
VA 등급 | 92 |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8504314065 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 설치 | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y63T22-0 | 4.19 " | 4.19 " | 플레이트 | 50 | 3.52 " | ₩ 140,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.