그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 변신 로봇 |
깊이 | 5.1 " |
인클로저 마감 | 에폭시 수지 바니시 |
외함 유형 | 엽니다 |
높이 | 3.25 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 115 VAC |
설치 | 발 |
Output Voltage | 24 / 28 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 115도 C |
변압기 유형 | 권 선형 |
VA 등급 | 300 |
폭 | 5.15 " |
선박 중량 (kg) | 3.76 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8504314065 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 외함 유형 | 높이 | 항목 | 설치 | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2428100C | 4.5 " | 옥내의 | 5.62 " | 클래스 2 변압기 | 벽 | 100 | 7" | ₩ 218,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.